曜日別特売

AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ

AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ - SMCAC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ40ねじの種類NPTRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)
全10000種類を絞り込む
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
圧力計
10000種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51649976AC40A-N02M-V-18-D1/40.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
30,360
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
51649985AC40A-N02M-V-18R-D1/40.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
30,360
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
51650001AC40A-N02M-V-18N-D1/40.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
30,360
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
51650010AC40A-N02M-V-18NR-D1/40.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
30,360
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
51650019AC40A-N02M-V-138-D1/40.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
30,640
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
51650028AC40A-N02M-V-138R-D1/40.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
30,640
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
51650037AC40A-N02M-V-138N-D1/40.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
30,640
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
51650046AC40A-N02M-V-138NR-D1/40.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
30,640
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
51650055AC40A-N02M-V-18J-D1/40.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
30,540
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
51650071AC40A-N02M-V-18JR-D1/40.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
30,540
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
51650080AC40A-N02M-V-18JN-D1/40.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
30,540
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
51650089AC40A-N02M-V-18JNR-D1/40.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
30,540
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
51650098AC40A-N02M-V-138J-D1/40.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
30,820
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
51650107AC40A-N02M-V-138JR-D1/40.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
30,820
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
51650116AC40A-N02M-V-138JN-D1/40.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
30,820
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
51650125AC40A-N02M-V-138JNR-D1/40.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース丸形圧力計(カラーゾーン付)
30,820
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
51650141AC40A-N02E1-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
25,250
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51650150AC40A-N02E1-Z-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
25,250
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51650159AC40A-N02E1-ZA-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
25,250
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51650168AC40A-N02E1-R-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
25,250
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51650177AC40A-N02E1-RZ-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
25,250
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51650186AC40A-N02E1-RZA-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
25,250
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51650195AC40A-N02E1-N-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
25,250
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51650211AC40A-N02E1-NZ-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
25,250
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51650220AC40A-N02E1-NZA-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
25,250
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51650229AC40A-N02E1-NR-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
25,250
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51650238AC40A-N02E1-NRZ-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
25,250
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51650247AC40A-N02E1-NRZA-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
25,250
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51650256AC40A-N02E1-3-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
25,520
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51650265AC40A-N02E1-3Z-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
25,520
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51650281AC40A-N02E1-3ZA-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
25,520
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51650290AC40A-N02E1-3R-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
25,520
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51650299AC40A-N02E1-3RZ-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
25,520
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51650308AC40A-N02E1-3RZA-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
25,520
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51650317AC40A-N02E1-3N-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
25,520
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51650326AC40A-N02E1-3NZ-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
25,520
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51650335AC40A-N02E1-3NZA-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
25,520
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51650351AC40A-N02E1-3NR-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
25,520
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51650360AC40A-N02E1-3NRZ-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
25,520
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51650369AC40A-N02E1-3NRZA-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
25,520
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51650378AC40A-N02E1-J-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
25,430
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51650387AC40A-N02E1-JZ-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
25,430
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51650396AC40A-N02E1-JZA-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
25,430
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51650405AC40A-N02E1-JR-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
25,430
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51650421AC40A-N02E1-JRZ-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
25,430
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51650430AC40A-N02E1-JRZA-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
25,430
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51650439AC40A-N02E1-JN-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
25,430
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51650448AC40A-N02E1-JNZ-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
25,430
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51650457AC40A-N02E1-JNZA-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
25,430
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51650466AC40A-N02E1-JNR-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
25,430
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする