曜日別特売

AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ

AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ - SMCAC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類NPTRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)
全10000種類を絞り込む
設定圧力(MPa)
流れ方向
圧力計
10000種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
ルブリケータ油排出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51849975AC40A-N04-V-J-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
23,560
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51849991AC40A-N04-V-JZ-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
23,560
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51850000AC40A-N04-V-JR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
23,560
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51850009AC40A-N04-V-JRZ-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
23,560
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51850018AC40A-N04-V-JN-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
23,560
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51850027AC40A-N04-V-JNZ-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
23,560
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51850036AC40A-N04-V-JNR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
23,560
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51850045AC40A-N04-V-JNRZ-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
23,560
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51850061AC40A-N04-V-3J-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
23,830
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51850070AC40A-N04-V-3JZ-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
23,830
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51850079AC40A-N04-V-3JR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
23,830
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51850088AC40A-N04-V-3JRZ-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
23,830
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51850097AC40A-N04-V-3JN-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
23,830
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51850106AC40A-N04-V-3JNZ-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
23,830
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51850115AC40A-N04-V-3JNR-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
23,830
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51850131AC40A-N04-V-3JNRZ-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
23,830
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51850140AC40A-N04-V-W-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
23,560
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51850149AC40A-N04-V-WZ-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
23,560
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51850158AC40A-N04-V-RW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
23,560
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51850167AC40A-N04-V-RWZ-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
23,560
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51850176AC40A-N04-V-NW-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
23,560
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51850185AC40A-N04-V-NWZ-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
23,560
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51850201AC40A-N04-V-NRW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
23,560
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51850210AC40A-N04-V-NRWZ-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしドレンコックなし
23,560
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51850219AC40A-N04-V-3W-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
23,830
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51850228AC40A-N04-V-3WZ-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
23,830
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51850237AC40A-N04-V-3RW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
23,830
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51850246AC40A-N04-V-3RWZ-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
23,830
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51850255AC40A-N04-V-3NW-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
23,830
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51850271AC40A-N04-V-3NWZ-D0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
23,830
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51850280AC40A-N04-V-3NRW-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
23,830
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51850289AC40A-N04-V-3NRWZ-D0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
23,830
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51850298AC40A-N04-V-2-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコックなし
24,810
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51850307AC40A-N04-V-2Z-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコックなし
24,810
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51850316AC40A-N04-V-2R-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコックなし
24,810
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51850325AC40A-N04-V-2RZ-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコックなし
24,810
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51850341AC40A-N04-V-2N-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコックなし
24,810
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51850350AC40A-N04-V-2NZ-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコックなし
24,810
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51850359AC40A-N04-V-2NR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコックなし
24,810
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51850368AC40A-N04-V-2NRZ-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしドレンコックなし
24,810
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51850377AC40A-N04-V-23-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
25,080
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51850386AC40A-N04-V-23Z-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
25,080
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51850395AC40A-N04-V-23R-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
25,080
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51850411AC40A-N04-V-23RZ-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
25,080
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51850420AC40A-N04-V-23N-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
25,080
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51850429AC40A-N04-V-23NZ-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
25,080
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51850438AC40A-N04-V-23NR-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
25,080
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51850447AC40A-N04-V-23NRZ-D0.05~0.85右→左金属ケース圧力計なしルブリケータにドレンコック付
25,080
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51850456AC40A-N04-V-2J-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコックなし
24,990
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51850465AC40A-N04-V-2JZ-D0.05~0.85左→右金属ケース圧力計なしドレンコックなし
24,990
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする