曜日別特売

AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ

AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ - SMCAC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ40ねじの種類NPTRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)
全10000種類を絞り込む
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
圧力計
10000種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51949978AC40A-N04DE3-136RZ-D1/20.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
30,800
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
51949987AC40A-N04DE3-136RZA-D1/20.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
30,800
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
51949996AC40A-N04DE3-136N-D1/20.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
30,800
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
51950005AC40A-N04DE3-136NZ-D1/20.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
30,800
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
51950021AC40A-N04DE3-136NZA-D1/20.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
30,800
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
51950030AC40A-N04DE3-136NR-D1/20.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
30,800
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
51950039AC40A-N04DE3-136NRZ-D1/20.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
30,800
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
51950048AC40A-N04DE3-136NRZA-D1/20.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
30,800
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
51950057AC40A-N04DE3-18-D1/20.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,710
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51950066AC40A-N04DE3-18Z-D1/20.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,710
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51950075AC40A-N04DE3-18ZA-D1/20.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,710
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51950091AC40A-N04DE3-18R-D1/20.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,710
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51950100AC40A-N04DE3-18RZ-D1/20.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,710
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51950109AC40A-N04DE3-18RZA-D1/20.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,710
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51950118AC40A-N04DE3-18N-D1/20.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,710
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51950127AC40A-N04DE3-18NZ-D1/20.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,710
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51950136AC40A-N04DE3-18NZA-D1/20.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,710
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51950145AC40A-N04DE3-18NR-D1/20.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,710
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51950161AC40A-N04DE3-18NRZ-D1/20.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,710
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51950170AC40A-N04DE3-18NRZA-D1/20.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,710
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51950179AC40A-N04DE3-138-D1/20.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,980
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51950188AC40A-N04DE3-138Z-D1/20.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,980
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51950197AC40A-N04DE3-138ZA-D1/20.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,980
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51950206AC40A-N04DE3-138R-D1/20.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,980
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51950215AC40A-N04DE3-138RZ-D1/20.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,980
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51950231AC40A-N04DE3-138RZA-D1/20.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,980
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51950240AC40A-N04DE3-138N-D1/20.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,980
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51950249AC40A-N04DE3-138NZ-D1/20.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,980
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51950258AC40A-N04DE3-138NZA-D1/20.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,980
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51950267AC40A-N04DE3-138NR-D1/20.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,980
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51950276AC40A-N04DE3-138NRZ-D1/20.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,980
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51950285AC40A-N04DE3-138NRZA-D1/20.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,980
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51950301AC40A-N04DE3-V-D1/20.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
36,580
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51950310AC40A-N04DE3-V-Z-D1/20.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
36,580
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51950319AC40A-N04DE3-V-ZA-D1/20.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
36,580
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51950328AC40A-N04DE3-V-R-D1/20.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
36,580
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51950337AC40A-N04DE3-V-RZ-D1/20.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
36,580
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51950346AC40A-N04DE3-V-RZA-D1/20.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
36,580
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51950355AC40A-N04DE3-V-N-D1/20.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
36,580
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51950371AC40A-N04DE3-V-NZ-D1/20.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
36,580
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51950380AC40A-N04DE3-V-NZA-D1/20.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
36,580
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51950389AC40A-N04DE3-V-NR-D1/20.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
36,580
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51950398AC40A-N04DE3-V-NRZ-D1/20.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
36,580
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51950407AC40A-N04DE3-V-NRZA-D1/20.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
36,580
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
51950416AC40A-N04DE3-V-3-D1/20.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
36,850
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
51950425AC40A-N04DE3-V-3Z-D1/20.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
36,850
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
51950441AC40A-N04DE3-V-3ZA-D1/20.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
36,850
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
51950450AC40A-N04DE3-V-3R-D1/20.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
36,850
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
51950459AC40A-N04DE3-V-3RZ-D1/20.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
36,850
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
51950468AC40A-N04DE3-V-3RZA-D1/20.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
36,850
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする