曜日別特売

AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ

AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)
10000件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52049981AC40A-N06DM-V-16-D3/4NPT0.02~0.2左→右ナイロンケース
33,830
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
52049990AC40A-N06DM-V-16R-D3/4NPT0.02~0.2右→左ナイロンケース
33,830
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
52049999AC40A-N06DM-V-16N-D3/4NPT0.02~0.2左→右ナイロンケース
33,830
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
52050008AC40A-N06DM-V-16NR-D3/4NPT0.02~0.2右→左ナイロンケース
33,830
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
52050017AC40A-N06DM-V-136-D3/4NPT0.02~0.2左→右ナイロンケース
34,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
52050026AC40A-N06DM-V-136R-D3/4NPT0.02~0.2右→左ナイロンケース
34,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
52050035AC40A-N06DM-V-136N-D3/4NPT0.02~0.2左→右ナイロンケース
34,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
52050051AC40A-N06DM-V-136NR-D3/4NPT0.02~0.2右→左ナイロンケース
34,100
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
52050060AC40A-N06DM-V-18-D3/4NPT0.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース
38,010
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
52050069AC40A-N06DM-V-18R-D3/4NPT0.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース
38,010
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
52050078AC40A-N06DM-V-18N-D3/4NPT0.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース
38,010
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
52050087AC40A-N06DM-V-18NR-D3/4NPT0.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース
38,010
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
52050096AC40A-N06DM-V-138-D3/4NPT0.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース
38,280
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
52050105AC40A-N06DM-V-138R-D3/4NPT0.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース
38,280
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
52050121AC40A-N06DM-V-138N-D3/4NPT0.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース
38,280
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
52050130AC40A-N06DM-V-138NR-D3/4NPT0.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース
38,280
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
52050139AC40A-N06DE1-D3/4NPT0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース
30,910
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
52050148AC40A-N06DE1-Z-D3/4NPT0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース
30,910
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
52050157AC40A-N06DE1-ZA-D3/4NPT0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース
30,910
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
52050166AC40A-N06DE1-R-D3/4NPT0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース
30,910
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
52050175AC40A-N06DE1-RZ-D3/4NPT0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース
30,910
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
52050191AC40A-N06DE1-RZA-D3/4NPT0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース
30,910
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
52050200AC40A-N06DE1-N-D3/4NPT0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース
30,910
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
52050209AC40A-N06DE1-NZ-D3/4NPT0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース
30,910
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
52050218AC40A-N06DE1-NZA-D3/4NPT0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース
30,910
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
52050227AC40A-N06DE1-NR-D3/4NPT0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース
30,910
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
52050236AC40A-N06DE1-NRZ-D3/4NPT0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース
30,910
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
52050245AC40A-N06DE1-NRZA-D3/4NPT0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース
30,910
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
52050261AC40A-N06DE1-3-D3/4NPT0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース
31,190
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
52050270AC40A-N06DE1-3Z-D3/4NPT0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース
31,190
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
52050279AC40A-N06DE1-3ZA-D3/4NPT0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース
31,190
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
52050288AC40A-N06DE1-3R-D3/4NPT0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース
31,190
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
52050297AC40A-N06DE1-3RZ-D3/4NPT0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース
31,190
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
52050306AC40A-N06DE1-3RZA-D3/4NPT0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース
31,190
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
52050315AC40A-N06DE1-3N-D3/4NPT0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース
31,190
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
52050331AC40A-N06DE1-3NZ-D3/4NPT0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース
31,190
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
52050340AC40A-N06DE1-3NZA-D3/4NPT0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース
31,190
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
52050349AC40A-N06DE1-3NR-D3/4NPT0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース
31,190
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
52050358AC40A-N06DE1-3NRZ-D3/4NPT0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース
31,190
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
52050367AC40A-N06DE1-3NRZA-D3/4NPT0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース
31,190
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
52050376AC40A-N06DE1-2-D3/4NPT0.05~0.85左→右金属ケース
32,340
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
52050385AC40A-N06DE1-2Z-D3/4NPT0.05~0.85左→右金属ケース
32,340
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
52050401AC40A-N06DE1-2ZA-D3/4NPT0.05~0.85左→右金属ケース
32,340
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
52050410AC40A-N06DE1-2R-D3/4NPT0.05~0.85右→左金属ケース
32,340
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
52050419AC40A-N06DE1-2RZ-D3/4NPT0.05~0.85右→左金属ケース
32,340
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
52050428AC40A-N06DE1-2RZA-D3/4NPT0.05~0.85右→左金属ケース
32,340
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
52050437AC40A-N06DE1-2N-D3/4NPT0.05~0.85左→右金属ケース
32,340
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
52050446AC40A-N06DE1-2NZ-D3/4NPT0.05~0.85左→右金属ケース
32,340
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
52050455AC40A-N06DE1-2NZA-D3/4NPT0.05~0.85左→右金属ケース
32,340
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
52050471AC40A-N06DE1-2NR-D3/4NPT0.05~0.85右→左金属ケース
32,340
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする