曜日別特売

AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ

AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ - SMCAC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ40ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)
全9200種類を絞り込む
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
圧力計
9200種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52249980AC40A-F04CE2-2-D1/20.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
31,190
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
52249989AC40A-F04CE2-2ZA-D1/20.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
31,190
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
52249998AC40A-F04CE2-2R-D1/20.05~0.85右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
31,190
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
52250007AC40A-F04CE2-2RZA-D1/20.05~0.85右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
31,190
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
52250016AC40A-F04CE2-2N-D1/20.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
31,190
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
52250025AC40A-F04CE2-2NZA-D1/20.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
31,190
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
52250041AC40A-F04CE2-2NR-D1/20.05~0.85右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
31,190
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
52250050AC40A-F04CE2-2NRZA-D1/20.05~0.85右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
31,190
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
52250059AC40A-F04CE2-23-D1/20.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
31,460
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
52250068AC40A-F04CE2-23ZA-D1/20.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
31,460
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
52250077AC40A-F04CE2-23R-D1/20.05~0.85右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
31,460
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
52250086AC40A-F04CE2-23RZA-D1/20.05~0.85右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
31,460
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
52250095AC40A-F04CE2-23N-D1/20.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
31,460
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
52250111AC40A-F04CE2-23NZA-D1/20.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
31,460
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
52250120AC40A-F04CE2-23NR-D1/20.05~0.85右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
31,460
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
52250129AC40A-F04CE2-23NRZA-D1/20.05~0.85右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
31,460
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
52250138AC40A-F04CE2-6-D1/20.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
30,970
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
52250147AC40A-F04CE2-6ZA-D1/20.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
30,970
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
52250156AC40A-F04CE2-6R-D1/20.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
30,970
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
52250165AC40A-F04CE2-6RZA-D1/20.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
30,970
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
52250181AC40A-F04CE2-6N-D1/20.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
30,970
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
52250190AC40A-F04CE2-6NZA-D1/20.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
30,970
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
52250199AC40A-F04CE2-6NR-D1/20.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
30,970
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
52250208AC40A-F04CE2-6NRZA-D1/20.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
30,970
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
52250217AC40A-F04CE2-36-D1/20.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
31,240
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
52250226AC40A-F04CE2-36ZA-D1/20.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
31,240
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
52250235AC40A-F04CE2-36R-D1/20.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
31,240
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
52250251AC40A-F04CE2-36RZA-D1/20.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
31,240
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
52250260AC40A-F04CE2-36N-D1/20.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
31,240
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
52250269AC40A-F04CE2-36NZA-D1/20.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
31,240
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
52250278AC40A-F04CE2-36NR-D1/20.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
31,240
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
52250287AC40A-F04CE2-36NRZA-D1/20.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
31,240
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
52250296AC40A-F04CE2-8-D1/20.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
35,150
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
52250305AC40A-F04CE2-8ZA-D1/20.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
35,150
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
52250321AC40A-F04CE2-8R-D1/20.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
35,150
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
52250330AC40A-F04CE2-8RZA-D1/20.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
35,150
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
52250339AC40A-F04CE2-8N-D1/20.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
35,150
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
52250348AC40A-F04CE2-8NZA-D1/20.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
35,150
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
52250357AC40A-F04CE2-8NR-D1/20.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
35,150
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
52250366AC40A-F04CE2-8NRZA-D1/20.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
35,150
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
52250375AC40A-F04CE2-38-D1/20.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
35,420
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
52250391AC40A-F04CE2-38ZA-D1/20.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
35,420
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
52250400AC40A-F04CE2-38R-D1/20.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
35,420
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
52250409AC40A-F04CE2-38RZA-D1/20.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
35,420
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
52250418AC40A-F04CE2-38N-D1/20.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
35,420
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
52250427AC40A-F04CE2-38NZA-D1/20.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
35,420
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
52250436AC40A-F04CE2-38NR-D1/20.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
35,420
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
52250445AC40A-F04CE2-38NRZA-D1/20.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
35,420
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
52250461AC40A-F04CE2-1-D1/20.02~0.2左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
29,760
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
52250470AC40A-F04CE2-1ZA-D1/20.02~0.2左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
29,760
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする