曜日別特売

AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ

AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ - SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)
全10000種類を絞り込む
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
10000種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53540807AC30B-03DE3-V-8-D3/8Rc0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース
28,660
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
53540816AC30B-03DE3-V-8ZA-D3/8Rc0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース
28,660
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
53540825AC30B-03DE3-V-8R-D3/8Rc0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース
28,660
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
53540841AC30B-03DE3-V-8RZA-D3/8Rc0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース
28,660
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
53540850AC30B-03DE3-V-8N-D3/8Rc0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース
28,660
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
53540859AC30B-03DE3-V-8NZA-D3/8Rc0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース
28,660
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
53540868AC30B-03DE3-V-8NR-D3/8Rc0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース
28,660
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
53540877AC30B-03DE3-V-8NRZA-D3/8Rc0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース
28,660
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
53540886AC30B-03DE3-V-1-D3/8Rc0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース
26,240
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
53540895AC30B-03DE3-V-1ZA-D3/8Rc0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース
26,240
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
53540911AC30B-03DE3-V-1R-D3/8Rc0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース
26,240
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
53540920AC30B-03DE3-V-1RZA-D3/8Rc0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース
26,240
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
53540929AC30B-03DE3-V-1N-D3/8Rc0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース
26,240
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
53540938AC30B-03DE3-V-1NZA-D3/8Rc0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース
26,240
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
53540947AC30B-03DE3-V-1NR-D3/8Rc0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース
26,240
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
53540956AC30B-03DE3-V-1NRZA-D3/8Rc0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース
26,240
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
53540965AC30B-03DE3-V-12-D3/8Rc0.02~0.2左→右金属ケース
26,840
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53540981AC30B-03DE3-V-12ZA-D3/8Rc0.02~0.2左→右金属ケース
26,840
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53540990AC30B-03DE3-V-12R-D3/8Rc0.02~0.2右→左金属ケース
26,840
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53540999AC30B-03DE3-V-12RZA-D3/8Rc0.02~0.2右→左金属ケース
26,840
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53541008AC30B-03DE3-V-12N-D3/8Rc0.02~0.2左→右金属ケース
26,840
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53541017AC30B-03DE3-V-12NZA-D3/8Rc0.02~0.2左→右金属ケース
26,840
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53541026AC30B-03DE3-V-12NR-D3/8Rc0.02~0.2右→左金属ケース
26,840
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53541035AC30B-03DE3-V-12NRZA-D3/8Rc0.02~0.2右→左金属ケース
26,840
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53541051AC30B-03DE3-V-16-D3/8Rc0.02~0.2左→右ナイロンケース
26,400
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53541060AC30B-03DE3-V-16ZA-D3/8Rc0.02~0.2左→右ナイロンケース
26,400
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53541069AC30B-03DE3-V-16R-D3/8Rc0.02~0.2右→左ナイロンケース
26,400
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53541078AC30B-03DE3-V-16RZA-D3/8Rc0.02~0.2右→左ナイロンケース
26,400
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53541087AC30B-03DE3-V-16N-D3/8Rc0.02~0.2左→右ナイロンケース
26,400
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53541096AC30B-03DE3-V-16NZA-D3/8Rc0.02~0.2左→右ナイロンケース
26,400
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53541105AC30B-03DE3-V-16NR-D3/8Rc0.02~0.2右→左ナイロンケース
26,400
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53541121AC30B-03DE3-V-16NRZA-D3/8Rc0.02~0.2右→左ナイロンケース
26,400
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53541130AC30B-03DE3-V-18-D3/8Rc0.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース
28,660
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
53541139AC30B-03DE3-V-18ZA-D3/8Rc0.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース
28,660
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
53541148AC30B-03DE3-V-18R-D3/8Rc0.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース
28,660
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
53541157AC30B-03DE3-V-18RZA-D3/8Rc0.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース
28,660
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
53541166AC30B-03DE3-V-18N-D3/8Rc0.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース
28,660
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
53541175AC30B-03DE3-V-18NZA-D3/8Rc0.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース
28,660
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
53541191AC30B-03DE3-V-18NR-D3/8Rc0.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース
28,660
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
53541200AC30B-03DE3-V-18NRZA-D3/8Rc0.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース
28,660
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
53541209AC30B-03DE3-V1-D3/8Rc0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース
26,240
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
53541218AC30B-03DE3-V1-ZA-D3/8Rc0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース
26,240
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
53541227AC30B-03DE3-V1-R-D3/8Rc0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース
26,240
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
53541236AC30B-03DE3-V1-RZA-D3/8Rc0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース
26,240
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
53541245AC30B-03DE3-V1-N-D3/8Rc0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース
26,240
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
53541261AC30B-03DE3-V1-NZA-D3/8Rc0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース
26,240
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
53541270AC30B-03DE3-V1-NR-D3/8Rc0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース
26,240
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
53541279AC30B-03DE3-V1-NRZA-D3/8Rc0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース
26,240
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
53541288AC30B-03DE3-V1-2-D3/8Rc0.05~0.85左→右金属ケース
26,840
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53541297AC30B-03DE3-V1-2ZA-D3/8Rc0.05~0.85左→右金属ケース
26,840
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする