曜日別特売

AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ

AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)
10000件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53640810AC30B-N03M-12J-D3/8NPT0.02~0.2左→右金属ケース
10,630
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
53640819AC30B-N03M-12JR-D3/8NPT0.02~0.2右→左金属ケース
10,630
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
53640828AC30B-N03M-12JN-D3/8NPT0.02~0.2左→右金属ケース
10,630
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
53640837AC30B-N03M-12JNR-D3/8NPT0.02~0.2右→左金属ケース
10,630
9,980
10,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
53640846AC30B-N03M-16-D3/8NPT0.02~0.2左→右ナイロンケース
10,010
8,980
9,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
53640855AC30B-N03M-16R-D3/8NPT0.02~0.2右→左ナイロンケース
10,010
8,980
9,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
53640871AC30B-N03M-16N-D3/8NPT0.02~0.2左→右ナイロンケース
10,010
8,980
9,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
53640880AC30B-N03M-16NR-D3/8NPT0.02~0.2右→左ナイロンケース
10,010
8,980
9,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
53640889AC30B-N03M-16J-D3/8NPT0.02~0.2左→右ナイロンケース
10,190
8,980
9,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
53640898AC30B-N03M-16JR-D3/8NPT0.02~0.2右→左ナイロンケース
10,190
8,980
9,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
53640907AC30B-N03M-16JN-D3/8NPT0.02~0.2左→右ナイロンケース
10,190
8,980
9,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
53640916AC30B-N03M-16JNR-D3/8NPT0.02~0.2右→左ナイロンケース
10,190
8,980
9,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
53640925AC30B-N03M-16W-D3/8NPT0.02~0.2左→右ナイロンケース
10,190
8,980
9,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
53640941AC30B-N03M-16RW-D3/8NPT0.02~0.2右→左ナイロンケース
10,190
8,980
9,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
53640950AC30B-N03M-16NW-D3/8NPT0.02~0.2左→右ナイロンケース
10,190
8,980
9,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
53640959AC30B-N03M-16NRW-D3/8NPT0.02~0.2右→左ナイロンケース
10,190
8,980
9,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
53640968AC30B-N03M-18-D3/8NPT0.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース
12,270
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
53640977AC30B-N03M-18R-D3/8NPT0.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース
12,270
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
53640986AC30B-N03M-18N-D3/8NPT0.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース
12,270
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
53640995AC30B-N03M-18NR-D3/8NPT0.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース
12,270
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
53641011AC30B-N03M-18J-D3/8NPT0.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース
12,450
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
53641020AC30B-N03M-18JR-D3/8NPT0.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース
12,450
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
53641029AC30B-N03M-18JN-D3/8NPT0.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース
12,450
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
53641038AC30B-N03M-18JNR-D3/8NPT0.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース
12,450
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
53641047AC30B-N03M-V-D3/8NPT0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース
14,800
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
53641056AC30B-N03M-V-R-D3/8NPT0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース
14,800
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
53641065AC30B-N03M-V-N-D3/8NPT0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース
14,800
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
53641081AC30B-N03M-V-NR-D3/8NPT0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース
14,800
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
53641090AC30B-N03M-V-J-D3/8NPT0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース
14,980
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
53641099AC30B-N03M-V-JR-D3/8NPT0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース
14,980
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
53641108AC30B-N03M-V-JN-D3/8NPT0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース
14,980
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
53641117AC30B-N03M-V-JNR-D3/8NPT0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース
14,980
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
53641126AC30B-N03M-V-W-D3/8NPT0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース
14,980
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
53641135AC30B-N03M-V-RW-D3/8NPT0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース
14,980
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
53641151AC30B-N03M-V-NW-D3/8NPT0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース
14,980
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
53641160AC30B-N03M-V-NRW-D3/8NPT0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース
14,980
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
53641169AC30B-N03M-V-2-D3/8NPT0.05~0.85左→右金属ケース
15,400
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
53641178AC30B-N03M-V-2R-D3/8NPT0.05~0.85右→左金属ケース
15,400
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
53641187AC30B-N03M-V-2N-D3/8NPT0.05~0.85左→右金属ケース
15,400
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
53641196AC30B-N03M-V-2NR-D3/8NPT0.05~0.85右→左金属ケース
15,400
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
53641205AC30B-N03M-V-2J-D3/8NPT0.05~0.85左→右金属ケース
15,580
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
53641221AC30B-N03M-V-2JR-D3/8NPT0.05~0.85右→左金属ケース
15,580
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
53641230AC30B-N03M-V-2JN-D3/8NPT0.05~0.85左→右金属ケース
15,580
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
53641239AC30B-N03M-V-2JNR-D3/8NPT0.05~0.85右→左金属ケース
15,580
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
53641248AC30B-N03M-V-6-D3/8NPT0.05~0.85左→右ナイロンケース
14,960
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
53641257AC30B-N03M-V-6R-D3/8NPT0.05~0.85右→左ナイロンケース
14,960
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
53641266AC30B-N03M-V-6N-D3/8NPT0.05~0.85左→右ナイロンケース
14,960
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
53641275AC30B-N03M-V-6NR-D3/8NPT0.05~0.85右→左ナイロンケース
14,960
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
53641291AC30B-N03M-V-6J-D3/8NPT0.05~0.85左→右ナイロンケース
15,140
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
53641300AC30B-N03M-V-6JR-D3/8NPT0.05~0.85右→左ナイロンケース
15,140
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする