曜日別特売

AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ

AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ - SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ40ねじの種類NPTRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)
全10000種類を絞り込む
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
圧力計
10000種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54040808AC40B-N02E1-V1-W-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
27,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
54040817AC40B-N02E1-V1-WZ-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
27,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
54040826AC40B-N02E1-V1-WZA-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
27,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
54040835AC40B-N02E1-V1-RW-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
27,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
54040851AC40B-N02E1-V1-RWZ-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
27,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
54040860AC40B-N02E1-V1-RWZA-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
27,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
54040869AC40B-N02E1-V1-NW-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
27,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
54040878AC40B-N02E1-V1-NWZ-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
27,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
54040887AC40B-N02E1-V1-NWZA-D1/40.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
27,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
54040896AC40B-N02E1-V1-NRW-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
27,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
54040905AC40B-N02E1-V1-NRWZ-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
27,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
54040921AC40B-N02E1-V1-NRWZA-D1/40.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
27,300
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
54040930AC40B-N02E1-V1-2-D1/40.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
27,830
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
54040939AC40B-N02E1-V1-2Z-D1/40.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
27,830
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
54040948AC40B-N02E1-V1-2ZA-D1/40.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
27,830
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
54040957AC40B-N02E1-V1-2R-D1/40.05~0.85右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
27,830
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
54040966AC40B-N02E1-V1-2RZ-D1/40.05~0.85右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
27,830
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
54040975AC40B-N02E1-V1-2RZA-D1/40.05~0.85右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
27,830
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
54040991AC40B-N02E1-V1-2N-D1/40.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
27,830
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
54041000AC40B-N02E1-V1-2NZ-D1/40.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
27,830
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
54041009AC40B-N02E1-V1-2NZA-D1/40.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
27,830
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
54041018AC40B-N02E1-V1-2NR-D1/40.05~0.85右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
27,830
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
54041027AC40B-N02E1-V1-2NRZ-D1/40.05~0.85右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
27,830
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
54041036AC40B-N02E1-V1-2NRZA-D1/40.05~0.85右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
27,830
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
54041045AC40B-N02E1-V1-2J-D1/40.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
28,010
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
54041061AC40B-N02E1-V1-2JZ-D1/40.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
28,010
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
54041070AC40B-N02E1-V1-2JZA-D1/40.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
28,010
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
54041079AC40B-N02E1-V1-2JR-D1/40.05~0.85右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
28,010
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
54041088AC40B-N02E1-V1-2JRZ-D1/40.05~0.85右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
28,010
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
54041097AC40B-N02E1-V1-2JRZA-D1/40.05~0.85右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
28,010
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
54041106AC40B-N02E1-V1-2JN-D1/40.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
28,010
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
54041115AC40B-N02E1-V1-2JNZ-D1/40.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
28,010
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
54041131AC40B-N02E1-V1-2JNZA-D1/40.05~0.85左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
28,010
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
54041140AC40B-N02E1-V1-2JNR-D1/40.05~0.85右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
28,010
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
54041149AC40B-N02E1-V1-2JNRZ-D1/40.05~0.85右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
28,010
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
54041158AC40B-N02E1-V1-2JNRZA-D1/40.05~0.85右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
28,010
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
54041167AC40B-N02E1-V1-6-D1/40.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
27,720
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
54041176AC40B-N02E1-V1-6Z-D1/40.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
27,720
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
54041185AC40B-N02E1-V1-6ZA-D1/40.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
27,720
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
54041201AC40B-N02E1-V1-6R-D1/40.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
27,720
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
54041210AC40B-N02E1-V1-6RZ-D1/40.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
27,720
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
54041219AC40B-N02E1-V1-6RZA-D1/40.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
27,720
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
54041228AC40B-N02E1-V1-6N-D1/40.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
27,720
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
54041237AC40B-N02E1-V1-6NZ-D1/40.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
27,720
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
54041246AC40B-N02E1-V1-6NZA-D1/40.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
27,720
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
54041255AC40B-N02E1-V1-6NR-D1/40.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
27,720
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
54041271AC40B-N02E1-V1-6NRZ-D1/40.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
27,720
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
54041280AC40B-N02E1-V1-6NRZA-D1/40.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
27,720
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
54041289AC40B-N02E1-V1-6J-D1/40.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
27,900
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
54041298AC40B-N02E1-V1-6JZ-D1/40.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
27,900
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする