曜日別特売

AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ

AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ - SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ40ねじの種類NPTRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)
全10000種類を絞り込む
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
圧力計
10000種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54300061AC40B-N03E4-1JRZ-D3/80.02~0.2右→左ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
20,040
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54300070AC40B-N03E4-1JRZA-D3/80.02~0.2右→左ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
20,040
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54300079AC40B-N03E4-1JN-D3/80.02~0.2左→右ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
20,040
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54300088AC40B-N03E4-1JNZ-D3/80.02~0.2左→右ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
20,040
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54300097AC40B-N03E4-1JNZA-D3/80.02~0.2左→右ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
20,040
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54300106AC40B-N03E4-1JNR-D3/80.02~0.2右→左ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
20,040
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54300115AC40B-N03E4-1JNRZ-D3/80.02~0.2右→左ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
20,040
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54300131AC40B-N03E4-1JNRZA-D3/80.02~0.2右→左ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
20,040
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54300140AC40B-N03E4-1W-D3/80.02~0.2左→右ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
20,040
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54300149AC40B-N03E4-1WZ-D3/80.02~0.2左→右ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
20,040
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54300158AC40B-N03E4-1WZA-D3/80.02~0.2左→右ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
20,040
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54300167AC40B-N03E4-1RW-D3/80.02~0.2右→左ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
20,040
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54300176AC40B-N03E4-1RWZ-D3/80.02~0.2右→左ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
20,040
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54300185AC40B-N03E4-1RWZA-D3/80.02~0.2右→左ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
20,040
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54300201AC40B-N03E4-1NW-D3/80.02~0.2左→右ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
20,040
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54300210AC40B-N03E4-1NWZ-D3/80.02~0.2左→右ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
20,040
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54300219AC40B-N03E4-1NWZA-D3/80.02~0.2左→右ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
20,040
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54300228AC40B-N03E4-1NRW-D3/80.02~0.2右→左ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
20,040
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54300237AC40B-N03E4-1NRWZ-D3/80.02~0.2右→左ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
20,040
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54300246AC40B-N03E4-1NRWZA-D3/80.02~0.2右→左ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
20,040
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54300255AC40B-N03E4-12-D3/80.02~0.2左→右金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
20,570
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54300271AC40B-N03E4-12Z-D3/80.02~0.2左→右金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
20,570
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54300280AC40B-N03E4-12ZA-D3/80.02~0.2左→右金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
20,570
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54300289AC40B-N03E4-12R-D3/80.02~0.2右→左金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
20,570
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54300298AC40B-N03E4-12RZ-D3/80.02~0.2右→左金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
20,570
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54300307AC40B-N03E4-12RZA-D3/80.02~0.2右→左金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
20,570
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54300316AC40B-N03E4-12N-D3/80.02~0.2左→右金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
20,570
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54300325AC40B-N03E4-12NZ-D3/80.02~0.2左→右金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
20,570
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54300341AC40B-N03E4-12NZA-D3/80.02~0.2左→右金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
20,570
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54300350AC40B-N03E4-12NR-D3/80.02~0.2右→左金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
20,570
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54300359AC40B-N03E4-12NRZ-D3/80.02~0.2右→左金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
20,570
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54300368AC40B-N03E4-12NRZA-D3/80.02~0.2右→左金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
20,570
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54300377AC40B-N03E4-12J-D3/80.02~0.2左→右金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
20,750
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54300386AC40B-N03E4-12JZ-D3/80.02~0.2左→右金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
20,750
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54300395AC40B-N03E4-12JZA-D3/80.02~0.2左→右金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
20,750
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54300411AC40B-N03E4-12JR-D3/80.02~0.2右→左金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
20,750
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54300420AC40B-N03E4-12JRZ-D3/80.02~0.2右→左金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
20,750
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54300429AC40B-N03E4-12JRZA-D3/80.02~0.2右→左金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
20,750
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54300438AC40B-N03E4-12JN-D3/80.02~0.2左→右金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
20,750
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54300447AC40B-N03E4-12JNZ-D3/80.02~0.2左→右金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
20,750
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54300456AC40B-N03E4-12JNZA-D3/80.02~0.2左→右金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
20,750
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54300465AC40B-N03E4-12JNR-D3/80.02~0.2右→左金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
20,750
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54300481AC40B-N03E4-12JNRZ-D3/80.02~0.2右→左金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
20,750
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54300490AC40B-N03E4-12JNRZA-D3/80.02~0.2右→左金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
20,750
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54300499AC40B-N03E4-16-D3/80.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
20,460
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54300508AC40B-N03E4-16Z-D3/80.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
20,460
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54300517AC40B-N03E4-16ZA-D3/80.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
20,460
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54300526AC40B-N03E4-16R-D3/80.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
20,460
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54300535AC40B-N03E4-16RZ-D3/80.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
20,460
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54300551AC40B-N03E4-16RZA-D3/80.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
20,460
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする