曜日別特売

AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ

AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ - SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ40ねじの種類NPTRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)
全10000種類を絞り込む
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
圧力計
10000種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54200058AC40B-N04CE2-V1-1NZA-D1/20.02~0.2左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
31,630
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54200067AC40B-N04CE2-V1-1NR-D1/20.02~0.2右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
31,630
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54200076AC40B-N04CE2-V1-1NRZ-D1/20.02~0.2右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
31,630
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54200085AC40B-N04CE2-V1-1NRZA-D1/20.02~0.2右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
31,630
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54200101AC40B-N04CE2-V1-12-D1/20.02~0.2左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
32,340
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54200110AC40B-N04CE2-V1-12Z-D1/20.02~0.2左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
32,340
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54200119AC40B-N04CE2-V1-12ZA-D1/20.02~0.2左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
32,340
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54200128AC40B-N04CE2-V1-12R-D1/20.02~0.2右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
32,340
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54200137AC40B-N04CE2-V1-12RZ-D1/20.02~0.2右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
32,340
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54200146AC40B-N04CE2-V1-12RZA-D1/20.02~0.2右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
32,340
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54200155AC40B-N04CE2-V1-12N-D1/20.02~0.2左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
32,340
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54200171AC40B-N04CE2-V1-12NZ-D1/20.02~0.2左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
32,340
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54200180AC40B-N04CE2-V1-12NZA-D1/20.02~0.2左→右金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
32,340
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54200189AC40B-N04CE2-V1-12NR-D1/20.02~0.2右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
32,340
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54200198AC40B-N04CE2-V1-12NRZ-D1/20.02~0.2右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
32,340
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54200207AC40B-N04CE2-V1-12NRZA-D1/20.02~0.2右→左金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
32,340
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54200216AC40B-N04CE2-V1-16-D1/20.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
32,230
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54200225AC40B-N04CE2-V1-16Z-D1/20.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
32,230
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54200241AC40B-N04CE2-V1-16ZA-D1/20.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
32,230
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54200250AC40B-N04CE2-V1-16R-D1/20.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
32,230
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54200259AC40B-N04CE2-V1-16RZ-D1/20.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
32,230
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54200268AC40B-N04CE2-V1-16RZA-D1/20.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
32,230
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54200277AC40B-N04CE2-V1-16N-D1/20.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
32,230
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54200286AC40B-N04CE2-V1-16NZ-D1/20.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
32,230
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54200295AC40B-N04CE2-V1-16NZA-D1/20.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
32,230
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54200311AC40B-N04CE2-V1-16NR-D1/20.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
32,230
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54200320AC40B-N04CE2-V1-16NRZ-D1/20.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
32,230
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54200329AC40B-N04CE2-V1-16NRZA-D1/20.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
32,230
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54200338AC40B-N04CE2-V1-18-D1/20.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
34,320
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54200347AC40B-N04CE2-V1-18Z-D1/20.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
34,320
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54200356AC40B-N04CE2-V1-18ZA-D1/20.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
34,320
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54200365AC40B-N04CE2-V1-18R-D1/20.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
34,320
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54200381AC40B-N04CE2-V1-18RZ-D1/20.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
34,320
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54200390AC40B-N04CE2-V1-18RZA-D1/20.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
34,320
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54200399AC40B-N04CE2-V1-18N-D1/20.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
34,320
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54200408AC40B-N04CE2-V1-18NZ-D1/20.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
34,320
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54200417AC40B-N04CE2-V1-18NZA-D1/20.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
34,320
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54200426AC40B-N04CE2-V1-18NR-D1/20.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
34,320
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54200435AC40B-N04CE2-V1-18NRZ-D1/20.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
34,320
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54200451AC40B-N04CE2-V1-18NRZA-D1/20.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
34,320
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
54200460AC40B-N04CE3-D1/20.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
24,370
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54200469AC40B-N04CE3-Z-D1/20.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
24,370
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54200478AC40B-N04CE3-ZA-D1/20.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
24,370
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54200487AC40B-N04CE3-R-D1/20.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
24,370
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54200496AC40B-N04CE3-RZ-D1/20.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
24,370
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54200505AC40B-N04CE3-RZA-D1/20.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
24,370
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54200521AC40B-N04CE3-N-D1/20.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
24,370
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54200530AC40B-N04CE3-NZ-D1/20.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
24,370
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54200539AC40B-N04CE3-NZA-D1/20.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
24,370
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54200548AC40B-N04CE3-NR-D1/20.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
24,370
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする