AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ

AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)
10000件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54700059AC50B-10CE4-V1-12-D1Rc0.02~0.2左→右金属ケース
44,390
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54700068AC50B-10CE4-V1-12ZA-D1Rc0.02~0.2左→右金属ケース
44,390
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54700077AC50B-10CE4-V1-12R-D1Rc0.02~0.2右→左金属ケース
44,390
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54700086AC50B-10CE4-V1-12RZA-D1Rc0.02~0.2右→左金属ケース
44,390
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54700095AC50B-10CE4-V1-12N-D1Rc0.02~0.2左→右金属ケース
44,390
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54700111AC50B-10CE4-V1-12NZA-D1Rc0.02~0.2左→右金属ケース
44,390
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54700120AC50B-10CE4-V1-12NR-D1Rc0.02~0.2右→左金属ケース
44,390
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54700129AC50B-10CE4-V1-12NRZA-D1Rc0.02~0.2右→左金属ケース
44,390
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54700138AC50B-10CE4-V1-16-D1Rc0.02~0.2左→右ナイロンケース
44,280
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54700147AC50B-10CE4-V1-16ZA-D1Rc0.02~0.2左→右ナイロンケース
44,280
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54700156AC50B-10CE4-V1-16R-D1Rc0.02~0.2右→左ナイロンケース
44,280
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54700165AC50B-10CE4-V1-16RZA-D1Rc0.02~0.2右→左ナイロンケース
44,280
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54700181AC50B-10CE4-V1-16N-D1Rc0.02~0.2左→右ナイロンケース
44,280
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54700190AC50B-10CE4-V1-16NZA-D1Rc0.02~0.2左→右ナイロンケース
44,280
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54700199AC50B-10CE4-V1-16NR-D1Rc0.02~0.2右→左ナイロンケース
44,280
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54700208AC50B-10CE4-V1-16NRZA-D1Rc0.02~0.2右→左ナイロンケース
44,280
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54700217AC50B-10CE4-V1-18-D1Rc0.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース
46,370
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54700226AC50B-10CE4-V1-18ZA-D1Rc0.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース
46,370
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54700235AC50B-10CE4-V1-18R-D1Rc0.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース
46,370
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54700251AC50B-10CE4-V1-18RZA-D1Rc0.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース
46,370
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54700260AC50B-10CE4-V1-18N-D1Rc0.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース
46,370
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54700269AC50B-10CE4-V1-18NZA-D1Rc0.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース
46,370
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54700278AC50B-10CE4-V1-18NR-D1Rc0.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース
46,370
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54700287AC50B-10CE4-V1-18NRZA-D1Rc0.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース
46,370
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54700296AC50B-10D-D1Rc0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース
21,450
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54700305AC50B-10D-R-D1Rc0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース
21,450
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54700321AC50B-10D-N-D1Rc0.05~0.85左→右ポリカーボネートケース
21,450
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54700330AC50B-10D-NR-D1Rc0.05~0.85右→左ポリカーボネートケース
21,450
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54700339AC50B-10D-2-D1Rc0.05~0.85左→右金属ケース
22,170
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54700348AC50B-10D-2R-D1Rc0.05~0.85右→左金属ケース
22,170
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54700357AC50B-10D-2N-D1Rc0.05~0.85左→右金属ケース
22,170
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54700366AC50B-10D-2NR-D1Rc0.05~0.85右→左金属ケース
22,170
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54700375AC50B-10D-6-D1Rc0.05~0.85左→右ナイロンケース
22,060
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54700391AC50B-10D-6R-D1Rc0.05~0.85右→左ナイロンケース
22,060
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54700400AC50B-10D-6N-D1Rc0.05~0.85左→右ナイロンケース
22,060
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54700409AC50B-10D-6NR-D1Rc0.05~0.85右→左ナイロンケース
22,060
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54700418AC50B-10D-8-D1Rc0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース
24,150
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54700427AC50B-10D-8R-D1Rc0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース
24,150
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54700436AC50B-10D-8N-D1Rc0.05~0.85左→右レベルゲージ付金属ケース
24,150
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54700445AC50B-10D-8NR-D1Rc0.05~0.85右→左レベルゲージ付金属ケース
24,150
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
54700461AC50B-10D-1-D1Rc0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース
21,450
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54700470AC50B-10D-1R-D1Rc0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース
21,450
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54700479AC50B-10D-1N-D1Rc0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース
21,450
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54700488AC50B-10D-1NR-D1Rc0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース
21,450
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
54700497AC50B-10D-12-D1Rc0.02~0.2左→右金属ケース
22,170
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54700506AC50B-10D-12R-D1Rc0.02~0.2右→左金属ケース
22,170
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54700515AC50B-10D-12N-D1Rc0.02~0.2左→右金属ケース
22,170
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54700531AC50B-10D-12NR-D1Rc0.02~0.2右→左金属ケース
22,170
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54700540AC50B-10D-16-D1Rc0.02~0.2左→右ナイロンケース
22,060
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
54700549AC50B-10D-16R-D1Rc0.02~0.2右→左ナイロンケース
22,060
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする