曜日別特売

AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ

AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ - SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)
10000件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54800055AC50B-N10G-1J-D1NPT0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース
19,100
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
54800071AC50B-N10G-1JZ-D1NPT0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース
19,100
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
54800080AC50B-N10G-1JR-D1NPT0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース
19,100
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
54800089AC50B-N10G-1JRZ-D1NPT0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース
19,100
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
54800098AC50B-N10G-1JN-D1NPT0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース
19,100
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
54800107AC50B-N10G-1JNZ-D1NPT0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース
19,100
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
54800116AC50B-N10G-1JNR-D1NPT0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース
19,100
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
54800125AC50B-N10G-1JNRZ-D1NPT0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース
19,100
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
54800141AC50B-N10G-1W-D1NPT0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース
19,100
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
54800150AC50B-N10G-1WZ-D1NPT0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース
19,100
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
54800159AC50B-N10G-1RW-D1NPT0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース
19,100
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
54800168AC50B-N10G-1RWZ-D1NPT0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース
19,100
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
54800177AC50B-N10G-1NW-D1NPT0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース
19,100
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
54800186AC50B-N10G-1NWZ-D1NPT0.02~0.2左→右ポリカーボネートケース
19,100
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
54800195AC50B-N10G-1NRW-D1NPT0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース
19,100
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
54800211AC50B-N10G-1NRWZ-D1NPT0.02~0.2右→左ポリカーボネートケース
19,100
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
54800220AC50B-N10G-12-D1NPT0.02~0.2左→右金属ケース
19,640
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54800229AC50B-N10G-12Z-D1NPT0.02~0.2左→右金属ケース
19,640
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54800238AC50B-N10G-12R-D1NPT0.02~0.2右→左金属ケース
19,640
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54800247AC50B-N10G-12RZ-D1NPT0.02~0.2右→左金属ケース
19,640
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54800256AC50B-N10G-12N-D1NPT0.02~0.2左→右金属ケース
19,640
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54800265AC50B-N10G-12NZ-D1NPT0.02~0.2左→右金属ケース
19,640
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54800281AC50B-N10G-12NR-D1NPT0.02~0.2右→左金属ケース
19,640
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54800290AC50B-N10G-12NRZ-D1NPT0.02~0.2右→左金属ケース
19,640
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54800299AC50B-N10G-12J-D1NPT0.02~0.2左→右金属ケース
19,820
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54800308AC50B-N10G-12JZ-D1NPT0.02~0.2左→右金属ケース
19,820
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54800317AC50B-N10G-12JR-D1NPT0.02~0.2右→左金属ケース
19,820
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54800326AC50B-N10G-12JRZ-D1NPT0.02~0.2右→左金属ケース
19,820
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54800335AC50B-N10G-12JN-D1NPT0.02~0.2左→右金属ケース
19,820
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54800351AC50B-N10G-12JNZ-D1NPT0.02~0.2左→右金属ケース
19,820
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54800360AC50B-N10G-12JNR-D1NPT0.02~0.2右→左金属ケース
19,820
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54800369AC50B-N10G-12JNRZ-D1NPT0.02~0.2右→左金属ケース
19,820
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54800378AC50B-N10G-16-D1NPT0.02~0.2左→右ナイロンケース
19,530
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54800387AC50B-N10G-16Z-D1NPT0.02~0.2左→右ナイロンケース
19,530
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54800396AC50B-N10G-16R-D1NPT0.02~0.2右→左ナイロンケース
19,530
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54800405AC50B-N10G-16RZ-D1NPT0.02~0.2右→左ナイロンケース
19,530
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54800421AC50B-N10G-16N-D1NPT0.02~0.2左→右ナイロンケース
19,530
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54800430AC50B-N10G-16NZ-D1NPT0.02~0.2左→右ナイロンケース
19,530
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54800439AC50B-N10G-16NR-D1NPT0.02~0.2右→左ナイロンケース
19,530
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54800448AC50B-N10G-16NRZ-D1NPT0.02~0.2右→左ナイロンケース
19,530
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54800457AC50B-N10G-16J-D1NPT0.02~0.2左→右ナイロンケース
19,710
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54800466AC50B-N10G-16JZ-D1NPT0.02~0.2左→右ナイロンケース
19,710
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54800475AC50B-N10G-16JR-D1NPT0.02~0.2右→左ナイロンケース
19,710
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54800491AC50B-N10G-16JRZ-D1NPT0.02~0.2右→左ナイロンケース
19,710
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54800500AC50B-N10G-16JN-D1NPT0.02~0.2左→右ナイロンケース
19,710
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54800509AC50B-N10G-16JNZ-D1NPT0.02~0.2左→右ナイロンケース
19,710
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54800518AC50B-N10G-16JNR-D1NPT0.02~0.2右→左ナイロンケース
19,710
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54800527AC50B-N10G-16JNRZ-D1NPT0.02~0.2右→左ナイロンケース
19,710
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54800536AC50B-N10G-16W-D1NPT0.02~0.2左→右ナイロンケース
19,710
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
54800545AC50B-N10G-16WZ-D1NPT0.02~0.2左→右ナイロンケース
19,710
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする