曜日別特売

AC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ

AC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ - SMCAC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ20ねじの種類NPTRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)
全10000種類を絞り込む
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
圧力計
10000種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55047338AC20C-N01E1-6RZ-D1/80.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
20,080
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
55047347AC20C-N01E1-6RZA-D1/80.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
20,080
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
55047356AC20C-N01E1-6N-D1/80.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
20,080
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
55047365AC20C-N01E1-6NZ-D1/80.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
20,080
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
55047381AC20C-N01E1-6NZA-D1/80.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
20,080
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
55047390AC20C-N01E1-6NR-D1/80.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
20,080
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
55047399AC20C-N01E1-6NRZ-D1/80.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
20,080
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
55047408AC20C-N01E1-6NRZA-D1/80.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
20,080
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
55047417AC20C-N01E1-6J-D1/80.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
20,430
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
55047426AC20C-N01E1-6JZ-D1/80.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
20,430
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
55047435AC20C-N01E1-6JZA-D1/80.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
20,430
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
55047451AC20C-N01E1-6JR-D1/80.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
20,430
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
55047460AC20C-N01E1-6JRZ-D1/80.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
20,430
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
55047469AC20C-N01E1-6JRZA-D1/80.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
20,430
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
55047478AC20C-N01E1-6JN-D1/80.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
20,430
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
55047487AC20C-N01E1-6JNZ-D1/80.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
20,430
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
55047496AC20C-N01E1-6JNZA-D1/80.05~0.85左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
20,430
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
55047505AC20C-N01E1-6JNR-D1/80.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
20,430
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
55047521AC20C-N01E1-6JNRZ-D1/80.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
20,430
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
55047530AC20C-N01E1-6JNRZA-D1/80.05~0.85右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
20,430
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
55047539AC20C-N01E1-C-D1/80.05~0.85左→右ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
20,850
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
55047548AC20C-N01E1-CZ-D1/80.05~0.85左→右ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
20,850
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
55047557AC20C-N01E1-CZA-D1/80.05~0.85左→右ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
20,850
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
55047566AC20C-N01E1-CR-D1/80.05~0.85右→左ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
20,850
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
55047575AC20C-N01E1-CRZ-D1/80.05~0.85右→左ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
20,850
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
55047591AC20C-N01E1-CRZA-D1/80.05~0.85右→左ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
20,850
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
55047600AC20C-N01E1-CN-D1/80.05~0.85左→右ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
20,850
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
55047609AC20C-N01E1-CNZ-D1/80.05~0.85左→右ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
20,850
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
55047618AC20C-N01E1-CNZA-D1/80.05~0.85左→右ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
20,850
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
55047627AC20C-N01E1-CNR-D1/80.05~0.85右→左ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
20,850
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
55047636AC20C-N01E1-CNRZ-D1/80.05~0.85右→左ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
20,850
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
55047645AC20C-N01E1-CNRZA-D1/80.05~0.85右→左ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
20,850
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
55047661AC20C-N01E1-CJ-D1/80.05~0.85左→右ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
21,200
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
55047670AC20C-N01E1-CJZ-D1/80.05~0.85左→右ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
21,200
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
55047679AC20C-N01E1-CJZA-D1/80.05~0.85左→右ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
21,200
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
55047688AC20C-N01E1-CJR-D1/80.05~0.85右→左ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
21,200
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
55047697AC20C-N01E1-CJRZ-D1/80.05~0.85右→左ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
21,200
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
55047706AC20C-N01E1-CJRZA-D1/80.05~0.85右→左ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
21,200
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
55047715AC20C-N01E1-CJN-D1/80.05~0.85左→右ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
21,200
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
55047731AC20C-N01E1-CJNZ-D1/80.05~0.85左→右ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
21,200
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
55047740AC20C-N01E1-CJNZA-D1/80.05~0.85左→右ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
21,200
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
55047749AC20C-N01E1-CJNR-D1/80.05~0.85右→左ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
21,200
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
55047758AC20C-N01E1-CJNRZ-D1/80.05~0.85右→左ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
21,200
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
55047767AC20C-N01E1-CJNRZA-D1/80.05~0.85右→左ケースガード付出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
21,200
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
55047776AC20C-N01E1-6C-D1/80.05~0.85左→右ケースガード付・ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
21,180
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
55047785AC20C-N01E1-6CZ-D1/80.05~0.85左→右ケースガード付・ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
21,180
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
55047801AC20C-N01E1-6CZA-D1/80.05~0.85左→右ケースガード付・ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
21,180
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
55047810AC20C-N01E1-6CR-D1/80.05~0.85右→左ケースガード付・ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
21,180
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
55047819AC20C-N01E1-6CRZ-D1/80.05~0.85右→左ケースガード付・ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
21,180
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
55047828AC20C-N01E1-6CRZA-D1/80.05~0.85右→左ケースガード付・ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
21,180
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする