曜日別特売

AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ

AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ - SMCAC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ40ねじの種類NPTRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)
全10000種類を絞り込む
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
圧力計
10000種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55842310AC40C-N03E4-1JRZ-D3/80.02~0.2右→左ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
26,320
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
55842319AC40C-N03E4-1JRZA-D3/80.02~0.2右→左ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
26,320
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
55842328AC40C-N03E4-1JN-D3/80.02~0.2左→右ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
26,320
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
55842337AC40C-N03E4-1JNZ-D3/80.02~0.2左→右ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
26,320
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
55842346AC40C-N03E4-1JNZA-D3/80.02~0.2左→右ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
26,320
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
55842355AC40C-N03E4-1JNR-D3/80.02~0.2右→左ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
26,320
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
55842371AC40C-N03E4-1JNRZ-D3/80.02~0.2右→左ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
26,320
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
55842380AC40C-N03E4-1JNRZA-D3/80.02~0.2右→左ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
26,320
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
55842389AC40C-N03E4-1W-D3/80.02~0.2左→右ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
26,320
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
55842398AC40C-N03E4-1WZ-D3/80.02~0.2左→右ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
26,320
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
55842407AC40C-N03E4-1WZA-D3/80.02~0.2左→右ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
26,320
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
55842416AC40C-N03E4-1RW-D3/80.02~0.2右→左ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
26,320
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
55842425AC40C-N03E4-1RWZ-D3/80.02~0.2右→左ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
26,320
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
55842441AC40C-N03E4-1RWZA-D3/80.02~0.2右→左ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
26,320
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
55842450AC40C-N03E4-1NW-D3/80.02~0.2左→右ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
26,320
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
55842459AC40C-N03E4-1NWZ-D3/80.02~0.2左→右ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
26,320
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
55842468AC40C-N03E4-1NWZA-D3/80.02~0.2左→右ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
26,320
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
55842477AC40C-N03E4-1NRW-D3/80.02~0.2右→左ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
26,320
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
55842486AC40C-N03E4-1NRWZ-D3/80.02~0.2右→左ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
26,320
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
55842495AC40C-N03E4-1NRWZA-D3/80.02~0.2右→左ポリカーボネートケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
26,320
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
55842511AC40C-N03E4-12-D3/80.02~0.2左→右金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
27,390
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
55842520AC40C-N03E4-12Z-D3/80.02~0.2左→右金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
27,390
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
55842529AC40C-N03E4-12ZA-D3/80.02~0.2左→右金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
27,390
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
55842538AC40C-N03E4-12R-D3/80.02~0.2右→左金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
27,390
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
55842547AC40C-N03E4-12RZ-D3/80.02~0.2右→左金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
27,390
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
55842556AC40C-N03E4-12RZA-D3/80.02~0.2右→左金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
27,390
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
55842565AC40C-N03E4-12N-D3/80.02~0.2左→右金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
27,390
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
55842581AC40C-N03E4-12NZ-D3/80.02~0.2左→右金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
27,390
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
55842590AC40C-N03E4-12NZA-D3/80.02~0.2左→右金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
27,390
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
55842599AC40C-N03E4-12NR-D3/80.02~0.2右→左金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
27,390
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
55842608AC40C-N03E4-12NRZ-D3/80.02~0.2右→左金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
27,390
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
55842617AC40C-N03E4-12NRZA-D3/80.02~0.2右→左金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
27,390
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
55842626AC40C-N03E4-12J-D3/80.02~0.2左→右金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
27,750
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
55842635AC40C-N03E4-12JZ-D3/80.02~0.2左→右金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
27,750
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
55842651AC40C-N03E4-12JZA-D3/80.02~0.2左→右金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
27,750
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
55842660AC40C-N03E4-12JR-D3/80.02~0.2右→左金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
27,750
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
55842669AC40C-N03E4-12JRZ-D3/80.02~0.2右→左金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
27,750
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
55842678AC40C-N03E4-12JRZA-D3/80.02~0.2右→左金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
27,750
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
55842687AC40C-N03E4-12JN-D3/80.02~0.2左→右金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
27,750
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
55842696AC40C-N03E4-12JNZ-D3/80.02~0.2左→右金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
27,750
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
55842705AC40C-N03E4-12JNZA-D3/80.02~0.2左→右金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
27,750
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
55842721AC40C-N03E4-12JNR-D3/80.02~0.2右→左金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
27,750
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
55842730AC40C-N03E4-12JNRZ-D3/80.02~0.2右→左金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
27,750
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
55842739AC40C-N03E4-12JNRZA-D3/80.02~0.2右→左金属ケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
27,750
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
55842748AC40C-N03E4-16-D3/80.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
27,170
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
55842757AC40C-N03E4-16Z-D3/80.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
27,170
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
55842766AC40C-N03E4-16ZA-D3/80.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
27,170
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
55842775AC40C-N03E4-16R-D3/80.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
27,170
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
55842791AC40C-N03E4-16RZ-D3/80.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
27,170
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
55842800AC40C-N03E4-16RZA-D3/80.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
27,170
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする