曜日別特売

AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ

AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ - SMCAC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ40ねじの種類NPTRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)
全10000種類を絞り込む
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
圧力計
10000種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55913107AC40C-N04E2-V-16RWZ-D1/20.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
34,790
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
55913116AC40C-N04E2-V-16RWZA-D1/20.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
34,790
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
55913125AC40C-N04E2-V-16NW-D1/20.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
34,790
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
55913141AC40C-N04E2-V-16NWZ-D1/20.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
34,790
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
55913150AC40C-N04E2-V-16NWZA-D1/20.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
34,790
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
55913159AC40C-N04E2-V-16NRW-D1/20.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
34,790
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
55913168AC40C-N04E2-V-16NRWZ-D1/20.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
34,790
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
55913177AC40C-N04E2-V-16NRWZA-D1/20.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
34,790
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
55913186AC40C-N04E2-V-18-D1/20.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
38,610
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
55913195AC40C-N04E2-V-18Z-D1/20.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
38,610
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
55913211AC40C-N04E2-V-18ZA-D1/20.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
38,610
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
55913220AC40C-N04E2-V-18R-D1/20.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
38,610
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
55913229AC40C-N04E2-V-18RZ-D1/20.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
38,610
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
55913238AC40C-N04E2-V-18RZA-D1/20.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
38,610
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
55913247AC40C-N04E2-V-18N-D1/20.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
38,610
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
55913256AC40C-N04E2-V-18NZ-D1/20.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
38,610
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
55913265AC40C-N04E2-V-18NZA-D1/20.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
38,610
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
55913281AC40C-N04E2-V-18NR-D1/20.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
38,610
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
55913290AC40C-N04E2-V-18NRZ-D1/20.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
38,610
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
55913299AC40C-N04E2-V-18NRZA-D1/20.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
38,610
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
55913308AC40C-N04E2-V-18J-D1/20.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
38,970
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
55913317AC40C-N04E2-V-18JZ-D1/20.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
38,970
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
55913326AC40C-N04E2-V-18JZA-D1/20.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
38,970
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
55913335AC40C-N04E2-V-18JR-D1/20.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
38,970
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
55913351AC40C-N04E2-V-18JRZ-D1/20.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
38,970
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
55913360AC40C-N04E2-V-18JRZA-D1/20.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
38,970
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
55913369AC40C-N04E2-V-18JN-D1/20.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
38,970
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
55913378AC40C-N04E2-V-18JNZ-D1/20.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
38,970
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
55913387AC40C-N04E2-V-18JNZA-D1/20.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
38,970
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
55913396AC40C-N04E2-V-18JNR-D1/20.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
38,970
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
55913405AC40C-N04E2-V-18JNRZ-D1/20.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
38,970
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
55913421AC40C-N04E2-V-18JNRZA-D1/20.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
38,970
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
55913430AC40C-N04E2-V1-D1/20.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
33,220
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55913439AC40C-N04E2-V1-Z-D1/20.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
33,220
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55913448AC40C-N04E2-V1-ZA-D1/20.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
33,220
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55913457AC40C-N04E2-V1-R-D1/20.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
33,220
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55913466AC40C-N04E2-V1-RZ-D1/20.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
33,220
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55913475AC40C-N04E2-V1-RZA-D1/20.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
33,220
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55913491AC40C-N04E2-V1-N-D1/20.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
33,220
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55913500AC40C-N04E2-V1-NZ-D1/20.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
33,220
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55913509AC40C-N04E2-V1-NZA-D1/20.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
33,220
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55913518AC40C-N04E2-V1-NR-D1/20.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
33,220
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55913527AC40C-N04E2-V1-NRZ-D1/20.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
33,220
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55913536AC40C-N04E2-V1-NRZA-D1/20.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
33,220
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55913545AC40C-N04E2-V1-J-D1/20.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
33,580
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55913561AC40C-N04E2-V1-JZ-D1/20.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
33,580
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55913570AC40C-N04E2-V1-JZA-D1/20.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
33,580
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55913579AC40C-N04E2-V1-JR-D1/20.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
33,580
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55913588AC40C-N04E2-V1-JRZ-D1/20.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
33,580
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55913597AC40C-N04E2-V1-JRZA-D1/20.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
33,580
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする