曜日別特売

AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ

AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ - SMCAC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ - SMC

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ40ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)
全10000種類を絞り込む
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
圧力計
10000種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
ケース
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56113106AC40C-F03E1-V-16J-D3/80.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,790
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
56113115AC40C-F03E1-V-16JZA-D3/80.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,790
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
56113131AC40C-F03E1-V-16JR-D3/80.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,790
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
56113140AC40C-F03E1-V-16JRZA-D3/80.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,790
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
56113149AC40C-F03E1-V-16JN-D3/80.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,790
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
56113158AC40C-F03E1-V-16JNZA-D3/80.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,790
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
56113167AC40C-F03E1-V-16JNR-D3/80.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,790
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
56113176AC40C-F03E1-V-16JNRZA-D3/80.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,790
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
56113185AC40C-F03E1-V-16W-D3/80.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,790
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
56113201AC40C-F03E1-V-16WZA-D3/80.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,790
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
56113210AC40C-F03E1-V-16RW-D3/80.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,790
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
56113219AC40C-F03E1-V-16RWZA-D3/80.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,790
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
56113228AC40C-F03E1-V-16NW-D3/80.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,790
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
56113237AC40C-F03E1-V-16NWZA-D3/80.02~0.2左→右ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,790
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
56113246AC40C-F03E1-V-16NRW-D3/80.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,790
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
56113255AC40C-F03E1-V-16NRWZA-D3/80.02~0.2右→左ナイロンケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
34,790
30,980
34,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
56113271AC40C-F03E1-V-18-D3/80.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
38,610
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56113280AC40C-F03E1-V-18ZA-D3/80.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
38,610
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56113289AC40C-F03E1-V-18R-D3/80.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
38,610
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56113298AC40C-F03E1-V-18RZA-D3/80.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
38,610
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56113307AC40C-F03E1-V-18N-D3/80.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
38,610
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56113316AC40C-F03E1-V-18NZA-D3/80.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
38,610
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56113325AC40C-F03E1-V-18NR-D3/80.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
38,610
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56113341AC40C-F03E1-V-18NRZA-D3/80.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
38,610
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
56113350AC40C-F03E1-V-18J-D3/80.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
38,970
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56113359AC40C-F03E1-V-18JZA-D3/80.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
38,970
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56113368AC40C-F03E1-V-18JR-D3/80.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
38,970
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56113377AC40C-F03E1-V-18JRZA-D3/80.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
38,970
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56113386AC40C-F03E1-V-18JN-D3/80.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
38,970
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56113395AC40C-F03E1-V-18JNZA-D3/80.02~0.2左→右レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
38,970
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56113411AC40C-F03E1-V-18JNR-D3/80.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
38,970
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56113420AC40C-F03E1-V-18JNRZA-D3/80.02~0.2右→左レベルゲージ付金属ケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
38,970
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
56113429AC40C-F03E1-V1-D3/80.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
33,220
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
56113438AC40C-F03E1-V1-ZA-D3/80.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
33,220
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
56113447AC40C-F03E1-V1-R-D3/80.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
33,220
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
56113456AC40C-F03E1-V1-RZA-D3/80.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
33,220
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
56113465AC40C-F03E1-V1-N-D3/80.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
33,220
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
56113481AC40C-F03E1-V1-NZA-D3/80.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
33,220
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
56113490AC40C-F03E1-V1-NR-D3/80.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
33,220
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
56113499AC40C-F03E1-V1-NRZA-D3/80.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
33,220
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
56113508AC40C-F03E1-V1-J-D3/80.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
33,580
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
56113517AC40C-F03E1-V1-JZA-D3/80.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
33,580
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
56113526AC40C-F03E1-V1-JR-D3/80.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
33,580
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
56113535AC40C-F03E1-V1-JRZA-D3/80.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
33,580
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
56113551AC40C-F03E1-V1-JN-D3/80.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
33,580
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
56113560AC40C-F03E1-V1-JNZA-D3/80.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
33,580
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
56113569AC40C-F03E1-V1-JNR-D3/80.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
33,580
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
56113578AC40C-F03E1-V1-JNRZA-D3/80.05~0.85右→左ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
33,580
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
56113587AC40C-F03E1-V1-W-D3/80.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
33,580
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
56113596AC40C-F03E1-V1-WZA-D3/80.05~0.85左→右ポリカーボネートケース出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
33,580
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする