曜日別特売

エアコンフィルター コンフォート

エアコンフィルター コンフォート - PIAAエアコンフィルター コンフォート - PIAA

「ホコリ・黄砂」「花粉」「ダニ」などを静電気で強力キャッチ。車内の汚れた空気をクリーンに保ちます。
車内に漂う「ホコリ・黄砂」「花粉」「ダニ」「排ガス粒子」「タバコ粒子」もキャッチ。ディーゼル粉塵などの1ミクロン以下の微細な汚れも高い確率でカット。車内の汚れた空気をクリーンに保ちます。
2層構造のフィルターで車内の空気をしっかり濾過します。1層目「不織布フィルター」で大きなサイズの汚れをキャッチ/2層目「帯電フィルター」で小さな排ガス粒子、タバコ粒子、ディーゼル粉塵、PM2.5をキャッチ。
花粉は99.9%フィルターでキャッチできます。

用途自動車用エアコンフィルター内容量1個
注意
※必ずメーカー車種別適用表をご確認ください。
※純正品とは形状が異なる場合があります。
全46種類を絞り込む
主な適合純正品番
寸法(mm)
メーカー
46種類すべて表示中
注文コード
品番
主な適合純正品番
寸法(mm)
メーカー
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19423796EVC-A1D375-61-P11B35×250×305マツダアテンザ、CX-7、デミオ、ベリーサ
2,700
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
19423805EVC-A2D651-61-J6X25×250×305マツダデミオ
2,700
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
19423821EVC-A3L2Y6-61-P1125×250×305マツダMPV
2,700
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
19423830EVC-A4B32L-61-J6X25×250×305マツダ、日産アクセラ、ビアンテ、プレマシー、ラフェスタ
2,700
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
19423839EVC-A5KD45-61-J6X35×250×305マツダアクセラ、CX-5、MAZDA6
2,700
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
19423848EVC-A6D09W-61-J6X45×250×305マツダCX-3、デミオ、MAZDA2
2,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
19423857EVC-A7BDGF-61-J6X65×250×305マツダMX-30、CX-30、MAZDA3
2,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
19423866EVC-D188568-9720165×250×305ダイハツコペン、ネイキッド
2,700
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
19423875EVC-D288568-B201025×250×305ダイハツタント、ミラ、ムーヴ
2,700
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
19423891EVC-F1X7288FE000、87139-2802035×250×305スバル、トヨタインプレッサ、アルファード/ヴェルファイア、ノア/ヴォクシー、C-HR、プリウス
2,700
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
19423900EVC-F2X7288FG00065×250×305スバルインプレッサ、XV、フォレスター、レヴォーグ
2,700
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
19423909EVC-F3X7288FL00045×250×305スバルインプレッサスポーツ/G4、XV、フォレスター、レヴォーグ
2,700
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
19423918EVC-F772880AE02035×250×305スバルレガシィ
2,700
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
19423927EVC-H108R79-S7A-A0035×250×305ホンダエディックス、CR-V、シビック、ストリーム
2,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
19423936EVC-H280291-TY0-94135×250×305ホンダエアウェイブ、N-BOX、ゼスト、フィット、ライフ
2,700
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
19423945EVC-H380292-SEA-00335×250×305ホンダオデッセイ、CR-V、シビック、ステップワゴン、ストリーム
2,700
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
19423961EVC-H480291-SFA-94135×250×305ホンダライフ
2,700
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
19423970EVC-H580291-TF0-00335×250×305ホンダヴェゼル、ステップワゴン、フィット、フリード、フィットシャトル
2,700
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
19423979EVC-H680292-TTA-94135×250×305ホンダN-VAN、N-BOX、N-WGN、N-ONE
2,700
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
19423988EVC-M1MR31517245×250×305三菱、日産ekワゴン、トッポBJ、パジェロミニ、キックス
2,700
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
19423997EVC-M37850A00235×250×305三菱、日産ekワゴン、ekスペース、コルト、トッポ、デイズ、デイズルークス
2,700
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
19424006EVC-N1AY684-NS00135×250×305日産、三菱エクストレイル、NV350キャラバン、スカイライン、ムラーノ、デリカD:5
2,700
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
19424015EVC-N2AY684-NS00745×250×305日産キューブ、マーチ
2,700
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
19424031EVC-N3AY684-NS00845×250×305日産ウイングロード、NV200バネット、ティーダ、ノート、ブルーバードシルフィ
2,700
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
19424040EVC-N4AY684-NS00925×250×305日産エクストレイル、セレナ、デュアリス、ラフェスタ
2,700
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
19424049EVC-N5AY684-NS01635×280×325日産エルグランド、ティアナ、ムラーノ
2,700
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
19424058EVC-N6AY684-NS01735×250×305日産キューブ、ジューク、リーフ
2,700
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
19424067EVC-N7AY684-NS01825×250×305日産ノート、マーチ、ラティオ
2,700
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
19424076EVC-N8AY684-NS02845×250×305日産エクストレイル、エクストレイルHV
2,700
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
19424085EVC-N9AY684-NS03135×250×305日産、三菱デイズ、ルークス、eKワゴン、eKクロス
2,700
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
19424101EVC-N1027274-WL02545×250×305日産エルグランド
2,700
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
19424110EVC-S195860-81A1025×250×305スズキ、日産アルト、キャリイ、Kei、ジムニー、モコ
2,700
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
19424119EVC-S295861-82K0025×250×305スズキ、日産アルト、ハスラー、パレット、ワゴンR、ルークス
2,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
19424128EVC-S395860-58J0035×250×305スズキ、ダイハツアルト、MRワゴン、タント、ムーヴ、ミライース
2,700
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
19424137EVC-S595861-68H0025×250×305スズキエブリイ
2,700
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
19424146EVC-S695861-71L0035×250×305スズキスイフト、ソリオ
2,700
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
19424155EVC-S795860-72M0035×250×305スズキアルト、ワゴンR
2,700
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
19424171EVC-S895860-74P0035×250×305スズキイグニス、クロスビー、ジムニー、ジムニーシエラ、スペーシア、ワゴンR
2,700
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
19424180EVC-T187139-2201035×250×305トヨタヴェロッサ、セルシオ、ソアラ、マーク2
2,700
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
19424189EVC-T287139-4803025×250×305トヨタアリスト、アルテッツァ、クラウン、クルーガー
2,700
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
19424198EVC-T387139-2801025×250×305トヨタアルファード、ノア/ヴォクシー、エスティマ、ハリアー、プリウス
2,700
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
19424207EVC-T487139-1201025×250×305トヨタアイシス、ウィッシュ、カローラ、シエンタ
2,700
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
19424216EVC-T587139-3004035×250×305トヨタアクア、アルファード/ヴェルファイア、ノア/ヴォクシー、シエンタ、プリウス
2,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
19424225EVC-T687139-3010035×250×305トヨタ、レクサスクラウンハイブリッド、クラウンマジェスタ、GS、IS、RC
2,700
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
19424241EVC-T787139-3011035×250×305トヨタ、レクサスクラウン、MIRAI、ランドクルーザー、LS、LX
2,700
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
19424250EVC-T888568-B101035×250×305トヨタパッソ
2,700
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする