卓上サーキュレーター ジェットファン

卓上サーキュレーター ジェットファン - TOPLAND卓上サーキュレーター ジェットファン - TOPLAND卓上サーキュレーター ジェットファン - TOPLAND卓上サーキュレーター ジェットファン - TOPLAND卓上サーキュレーター ジェットファン - TOPLAND卓上サーキュレーター ジェットファン - TOPLAND卓上サーキュレーター ジェットファン - TOPLAND卓上サーキュレーター ジェットファン - TOPLAND
(1件のレビュー)

小型サイズなのに大風量の卓上扇風機
小型で軽量ながら風速5.0m/sのパワフルさ

用途デスクファンとして。小型扇風機 卓上扇風機 デスクファン サーキュレーター オフィス パワフル シンプル 熱中症対策付属品取扱説明書(1年保証書付き)材質ABS樹脂質量(g)320消費電力(W)約7電源家庭用コンセント(AC100V 50/60Hz)電源コード(m)約1.4風量5段階(微弱・弱・中・強・ジェット)ファン径(cm)9(3枚羽根)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.2×11×14.4風向【上下】90°内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19423726SF-CC25WTホワイト
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
19423735SF-CC25BKブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19423735SF-CC25BK19423726SF-CC25WTSF-CC25BK 卓上サーキュレーター ジェットファン TOPLAND 19423726卓上サーキュレーター ジェットファンTOPLAND1台
2,698
税込2,968
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-13
用途: サーキュレーターとして使ってます
その他業種

夏みかん ぐらいの大きさなのに 結構 風が強いです 5段階の風量切り替えで 使いやすいです USB じゃなくて普通のコンセント 方式 なのも私には便利でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする