SF-CC25WT 卓上サーキュレーター ジェットファン TOPLAND 19423726

SF-CC25WT 卓上サーキュレーター ジェットファン TOPLAND 19423726
SF-CC25WT 卓上サーキュレーター ジェットファン TOPLAND 19423726
SF-CC25WT 卓上サーキュレーター ジェットファン TOPLAND 19423726
SF-CC25WT 卓上サーキュレーター ジェットファン TOPLAND 19423726
SF-CC25WT 卓上サーキュレーター ジェットファン TOPLAND 19423726
SF-CC25WT 卓上サーキュレーター ジェットファン TOPLAND 19423726
SF-CC25WT 卓上サーキュレーター ジェットファン TOPLAND 19423726
SF-CC25WT 卓上サーキュレーター ジェットファン TOPLAND 19423726

卓上サーキュレーター ジェットファン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
19423726
品番
SF-CC25WT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

小型サイズなのに大風量の卓上扇風機
小型で軽量ながら風速5.0m/sのパワフルさ

用途
デスクファンとして。小型扇風機 卓上扇風機 デスクファン サーキュレーター オフィス パワフル シンプル 熱中症対策
色
ホワイト
付属品
取扱説明書(1年保証書付き)
材質
ABS樹脂
質量(g)
320
消費電力(W)
約7
電源
家庭用コンセント(AC100V 50/60Hz)
電源コード(m)
約1.4
風量
5段階(微弱・弱・中・強・ジェット)
ファン径(cm)
9(3枚羽根)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
14.2×11×14.4
風向
【上下】90°

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-13
用途: サーキュレーターとして使ってます
その他業種

夏みかん ぐらいの大きさなのに 結構 風が強いです 5段階の風量切り替えで 使いやすいです USB じゃなくて普通のコンセント 方式 なのも私には便利でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする