曜日別特売

USB・DisplayPort KVMスイッチ(4K、USB 3.0対応)

USB・DisplayPort KVMスイッチ(4K、USB 3.0対応) - ATENUSB・DisplayPort KVMスイッチ(4K、USB 3.0対応) - ATENUSB・DisplayPort KVMスイッチ(4K、USB 3.0対応) - ATENUSB・DisplayPort KVMスイッチ(4K、USB 3.0対応) - ATENUSB・DisplayPort KVMスイッチ(4K、USB 3.0対応) - ATENUSB・DisplayPort KVMスイッチ(4K、USB 3.0対応) - ATENUSB・DisplayPort KVMスイッチ(4K、USB 3.0対応) - ATENUSB・DisplayPort KVMスイッチ(4K、USB 3.0対応) - ATEN

DisplayPortポートを搭載したコンピューターとUSB 3.1 Gen 1デバイスを、1箇所のUSBコンソールから切り替えて操作可能
カスケード接続対応
Video DynaSync(TM)(EDID記憶機能) - ブート時のEDID問題を回避し、ポート切替時に解像度を最適化
EDID Expert(TM)(EDIDエミュレーション)機能搭載 - 自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能
コンソールとして使用するディスプレイはDisplayPortまたはHDMI接続を選択可能
解像度 - 最大4K DCI(4096×2160@60Hz)
データ転送速度SuperSpeed 5GbpsのUSB3.1 Gen1ハブ(2ポート)を搭載
オーディオ対応 - ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドオーディオ出力
HDオーディオ対応※2
コンピューターの選択方法 - プッシュボタン、ホットキー、OSD、RS-232Cコマンド
KVMおよびUSB周辺機器は個別切替に対応※3
2段階のユーザーアクセス制御(アドミニストレーター/ユーザー)でセキュリティを強化
ブロードキャストモード - 選択されたすべてのサーバーに対してコマンド(ソフトウェアのインストールやアップグレード、システム全体のシャットダウンなど)を一斉送信し、同一の操作を同時に実行
すべてのコンピューターを監視できるオートスキャンモード対応
コンソールマウスポートエミュレーション/バイパス機能により、大半のマウスドライバーと多機能マウスに対応
多言語キーボードマッピング - 日本語、英語(アメリカ/イギリス)、ドイツ語(ドイツ/スイス)、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、ハンガリー語、スウェーデン語、韓国語、中国語(繁体字/簡体字)対応
Mac/Sunキーボードエミュレーション対応※4
ホットプラグ対応
DisplayPort1.2準拠、HDCP2.2準拠
マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)
ファームウェアアップグレード対応
注意:
※1 カスケード機種としてCS19208/CS19216が使用可能です。
※2 DisplayPortおよびHDMIチャンネルを介したHDオーディオは、個別切替に対応していません。
※3 個別切替機能は、マウスエミュレーションモードが有効である場合にのみサポートされます。
※4 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでMacキーボードの特殊キー入力が可能。Mac用キーボードも使用可能です。(Windowsマシンでは特殊キーが効きません)

その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB付属品DisplayPort ケーブル(1.8m)×2、USB 3.0ケーブル(1.8m)×2、オーディオケーブル(1.8m)×2、ファームウェアアップグレードケーブル(1.8m)×1、フットパッドセット(4個入り)×1、電源アダプター×1、電源コード(1.8m)×1、ユーザーガイド×1、ラックマウントキット×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】432.4×214.3×44材質(ケース)メタル解像度DisplayPort/HDMI:4096×2160@60Hzインターバル【スキャン】0~255秒(デフォルト:5秒)使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応ポートOSD、ホットキー、プッシュボタン、RS-232Cコマンドグリーンマーク認定内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スイッチ
消費電力
LED
コネクタ
接続台数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19431207CS19208【ポート選択】 プッシュボタン×8【リセット】 ピンホール型スイッチ×1【ファームウェアアップグレード】 スライドスイッチ×1DC12V:18.44W:136BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)【オンライン/選択】 8(Orange)【USBリンク】 8(Green)【電源】 1(Green)コンソールポート: DisplayPort メス×1、HDMI メス×1(Black)、USB Type-A メス×2、3.5mm オーディオジャック メス×2(Green、フロント×1、リア×1)、KVMポート: DisplayPort メス×8、USB 3.1 Gen1 Type-B メス×8(Blue)、3.5mm オーディオジャック メス×8(Green)、ファームウェアアップグレード: RJ-11 メス×1(Black)、電源: DC電源ジャック×1、USBハブ: USB 3.1 Gen1 Type-Aメス ×2(Blue、フロント×2)ダイレクト: 8、最大: 128(カスケード接続)
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
19420269CS19216【ポート選択】 プッシュボタン×16【リセット】 ピンホール型スイッチ×1【ファームウェアアップグレード】 スライドスイッチ×1DC12V:26.66W:175BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)【オンライン/選択】 16(Orange)【USBリンク】 16(Green)【電源】 1(Green)コンソールポート: DisplayPort メス×1、HDMI メス×1(Black)、USB Type-A メス×2、3.5mm オーディオジャック メス×2(Green、フロント×1、リア×1)、KVMポート: DisplayPort メス×16、USB 3.1 Gen1 Type-B メス×16(Blue)、3.5mm オーディオジャック メス×16(Green)、ファームウェアアップグレード: RJ-11 メス×1(Black)、電源: DC電源ジャック×1、USBハブ: USB 3.1 Gen1 Type-Aメス ×2(Blue、フロント×2)ダイレクト: 16、最大: 256(カスケード接続)
オープン
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする