TVチューナー&DVD付 LEDプロジェクター

TVチューナー&DVD付 LEDプロジェクター - ダイアモンドヘッドTVチューナー&DVD付 LEDプロジェクター - ダイアモンドヘッドTVチューナー&DVD付 LEDプロジェクター - ダイアモンドヘッドTVチューナー&DVD付 LEDプロジェクター - ダイアモンドヘッド

多機能型のマルチプレーヤー!TVチューナー&DVD付LEDプロジェクター
投影サイズ:約30インチ~180インチ!大迫力の映像をお楽しみいただけます。
地デジ放送受信チューナー・DVD&CDディスク再生機能・メディアプレーヤーソフト・HDMI入力端子・RCA入力端子搭載。DVDビデオ、DVD-R/RW、音楽CD、CD-R/RW…映画も音楽もお楽しみいただけます。

付属品レンズカバー、リモコン(試用電池付)、電源接続コード、AV接続ケーブル、ミニ三脚スタンド、miniB-CASカード、取扱説明書、保証書質量(kg)約1.0寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×182×164対応DVDビデオ・DVD-R/RW(CPRM/VR対応)・音楽CD・CD-R/RW保存形式【静止画】 JPEG / BMP 【音楽】 MP3 / WMA / WAV 【動画】 MP4 / MPEG-PS / WMV / AVI 【テキスト】 TXT※前述形式のファイルでも保存サイズやコーデックエラー等により再生できない場合があります。投影サイズ(対角)約30~180インチ出入力端子電源入力・HDMI入力・AV入力・イヤホン出力・アンテナ入力、USB2.0 ポート(TV録画用×1・メディアプレーヤー用×1)・miniB-CAS スロットLED寿命(時間)30000投影距離(m)1~5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19423638OT-TPJ200AK
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする