曜日別特売

【Z-DRAGON】 74410 空調服(R)ベスト

【Z-DRAGON】 74410 空調服(R)ベスト - 自重堂【Z-DRAGON】 74410 空調服(R)ベスト - 自重堂【Z-DRAGON】 74410 空調服(R)ベスト - 自重堂【Z-DRAGON】 74410 空調服(R)ベスト - 自重堂【Z-DRAGON】 74410 空調服(R)ベスト - 自重堂【Z-DRAGON】 74410 空調服(R)ベスト - 自重堂【Z-DRAGON】 74410 空調服(R)ベスト - 自重堂【Z-DRAGON】 74410 空調服(R)ベスト - 自重堂

Z-DRAGONブランド初 上部ファン「空調服(R)」新登場!
首元にダイレクトに送風し更なる涼しさを実現
★首元にダイレクトに送風する上部ファンタイプ腰まわりがスッキリし、あらゆるワークシーンでの快適性を実現
★裏チタンコーティングによる-10℃の遮熱効果、UVカット機能を確保(未加工布比較)
★撥水加工により撥水性と防汚性を確保
★フックハンガー、ランヤード取付口を配備しフルハーネスに完全対応
★ファンの脱落を防止するメッシュポケットを配備
★背中に保冷剤を収納出来るメッシュポケットを配備
★着脱可能なフードを装備機能
空調服ベスト・ファン付作業服,ポリエステル100%,春夏,UVカット,撥水加工,エコマーク認定,グリーン購入法判断基準対応,野帳対応

混率(%)【高密度タフタ(チタンコーティング)】ポリエステル100%内容量1枚
注意
※【ご使用ケーブルについて】
※この商品は従来の空調服よりファンの位置が脇側に配置されています。
※EL以上のサイズを着用される場合は空調服ケーブル(ロング)(CBB500・CB23312・CB23322・CB24312・CB25312)をご使用ください。
※74400シリーズ上部ファンタイプの空調服は(株)セフト研究所と栄光マシーンセンター(株)の特許を使用しております。
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
色番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1942779574410ブラックS44
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
1942781174410ブラックM44
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
1942782074410ブラックL44
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
1942782974410ブラックLL44
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
1942783874410ブラックEL44
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
1942784774410ブラック4L44
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
1942785674410ブラック×カモフラS529
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
1942786574410ブラック×カモフラM529
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
1942788174410ブラック×カモフラL529
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
1942789074410ブラック×カモフラLL529
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
1942789974410ブラック×カモフラEL529
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
1942790874410ブラック×カモフラ4L529
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
1942791774410BKカモフラXブラツクS570
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
1942792674410BKカモフラXブラツクM570
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
1942793574410BKカモフラXブラツクL570
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
1942795174410BKカモフラXブラツクLL570
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
1942796074410BKカモフラXブラツクEL570
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
1942796974410BKカモフラXブラツク4L570
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする