ジーベック
6680 COOL COREナガソデコンプレッション
のびのびストレッチで動きやすい
男女ペアシリーズ
パンツウエストゴム仕様
植物由来のバイオペット素材
JIST8118帯電防止作業服適合商品
用途
企業ユニフォーム
軽作業
作業服
色
クロ
混率(%)
ポリエステル88%/ポリウレタン12%
機能
紫外線カット/抗菌防臭加工/吸汗性
内容量
1着
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19429701
6680
S
79
63
72
¥
6,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
19429737
6680
3L
105
72
82
¥
6,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
19429746
6680
4L
111
72
83
¥
6,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
19429710
6680
M
87
66
75
¥
6,700
取扱い終了
返品不可
19429719
6680
L
93
68
78
¥
6,700
取扱い終了
返品不可
19429728
6680
LL
99
70
81
¥
6,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください