ステップ
立体的で靴側面まで綺麗にできる玄関マット「足元ささっと スッキリマット」
・靴底の泥汚れ・雪落としにお奨めです。
・靴の側面まで綺麗にできます。
・軽量、コンパクトなので持ち運びにも便利です。
用途
農作業時や土木工事現場、ゴルフ場、スキー場などの施設の玄関や出入口に
材質
パーム、ワイヤー
長さ(mm)
320
幅(mm)
340
厚さ(mm)
60
質量(g)
1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×320×60
洗濯方法
手洗い
内容量
1個
注意
※・パーム繊維は湿度に敏感です。保管の際は、乾燥した場所で保管してください。
※・直射日光に長時間さらされると繊維の強度が低下する可能性があります。日陰での保管やご使用を推奨します。
※・通気性の良い場所に保管することで、繊維の劣化を防ぎます。密閉された場所に長期保管するのは避けましょう。
※・洗浄する際は、中性洗剤を使用し、優しく手洗いしてください。
※・土台部分は鉄ですので、錆びる可能性があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19431399
-
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください