オカトー
屋内・屋外兼用玄関マット 45×75cm
屋内屋外問わず使用できます。外部からの土砂や水分の侵入など汚れをブロック。薄手でドアに引っかかりにくい。裏面はゴムを使用し、ズレにくい仕様です。
種別
玄関マット
材質
表面/ポリエステル100%、裏面/TPR
長さ(mm)
750
幅(mm)
450
寸法(cm)
45×75
機能
泥落とし
材質(裏)
TPR
設置場所
屋内・屋外兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19444936
-
キャット
キャット
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19444945
-
エッフェル
エッフェル
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください