関兼常
園芸鋏
材質
【ブレード】ハイ・カーボン【ハンドル】ABS樹脂
全長(mm)
190
質量(g)
118
刃長(mm)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19443920
TDG-2
¥
3,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください