ヨコズナクリエーション
カラーデコ トイレブラシ&ケース
コンパクトなトイレブラシ。
材質
トイレブラシ&ケース:ケース・柄/ポリプロピレン ブラシ/ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7×11×36
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19443500
-
ブラック
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
14日以内出荷
返品不可
19443509
-
スモークピンク
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
14日以内出荷
返品不可
19443518
-
スモークグリーン
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
14日以内出荷
返品不可
19443527
-
スモークブルー
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください