曜日別特売

輸入車用Ag(銀)キャビンフィルター

輸入車用Ag(銀)キャビンフィルター - BELLOF輸入車用Ag(銀)キャビンフィルター - BELLOF輸入車用Ag(銀)キャビンフィルター - BELLOF輸入車用Ag(銀)キャビンフィルター - BELLOF輸入車用Ag(銀)キャビンフィルター - BELLOF輸入車用Ag(銀)キャビンフィルター - BELLOF輸入車用Ag(銀)キャビンフィルター - BELLOF輸入車用Ag(銀)キャビンフィルター - BELLOF

高機能5層フィルター採用のカーエアコンキャビンフィルター!!
ベロフキャビンフィルターは、高密度静電気帯電不織布を採用したフィルターで、PM2.5などの発がん性物質、スギやヒノキなどのアレル物質、黄砂やカビ胞子までしっかりブロックします。
さらに、抗菌・防カビ効果を高めた特殊なナノAg(銀)殺菌不織布の採用によりフィルターでキャッチした菌やカビの繁殖を抑制します。
またヤシ殻繊維入り高性能活性炭フィルター層では排ガス臭、タバコ臭、加齢臭、ペット臭など臭気成分を吸着・脱臭します。
上質な不織布濾材をフィルターエレメントに使用し、溶剤を含む接着剤を使用せず熱処理により各層を融着させています。
それによりエアコン風量への影響を最小限に抑えブロアモーターの負担を減らすことができます。

注意
※ご購入前に、必ずメーカーホームページ(ベロフジャパン 輸入車用キャビンフィルター)で適合情報をご確認ください。
※同車種・同型式でも、年式やグレードによっては合わない場合がございます。必ず純正番号を確認して下さい。
※適合確認を希望される場合は車検証の車台番号(シリアル番号17桁)並びに、左/右ハンドルの仕様をお知らせください。
※事前の適合確認無しでの返品・交換はお断りします。
※本製品は使い捨てです。水洗い、エアブローなどによる再使用はできません。
全41種類を絞り込む
適合メーカー
内容量
41種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
主な適合車種
適合メーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19446029CFLE0021個LEXUS【NX後期】・【RX後期】・【ES】LEXUS
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
19446038CFLE0011個LEXUS【NX前期】・【RX前期】・【LX】LEXUS
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
19446047CFFA0011個FIAT500【08年3月~11年8月】FIAT
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
19446056CFPO0061個ポルシェ【991】・【981】PORSCHE
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
19446065CFLE0031個LEXUS【IS】・【GS】・【RC】LEXUS
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
19446081CFFA0021個FIAT500【11年8月~】FIAT
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
19446090CFRE0041個【トゥインゴ3】RENAULT
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
19446099CFRE0031個【ルーテシア4】RENAULT
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
19446108CFRE0021個【メガーヌ3】RENAULT
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
19446117CFBM0111個BMW【E89】BMW
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
19446126CFBE0001個BENZ Cクラス【W205】外気用・Eクラス【W213】外気用BENZ
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
19446135CFPO0021個ポルシェ【991】・【981】PORSCHE
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
19446151CFBM0051個BMW【E60】・【E63】BMW
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
19446160CFMW0011個VW【ポロ 9N/6R】・BENZ【Gクラス】BENZ/VW
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
19446169CFPO0011個ポルシェ【997】・【987】PORSCHE
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
19446178CFBM0031個BMW【F20】・【F30】BMW
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
19446187CFAW0021個AUDI【A1 8X】・VW【ポロ 6R】VW/AUDI
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
19446196CFAW0041個AUDI【A3】・【GOLF7/8】VW/AUDI
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
19446205CFPO0031個ポルシェ カイエン【955】・【957】VW/AUDI/PORSCHE
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
19446221CFPO0041個ポルシェ カイエン【958】VW/PORSCHE
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
19446230CFAW0061個AUDI【A4】・PORSCHE 【カイエン/E3K30】AUDI/PORSCHE
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
19446239CFBM0041個MINI【R56】MINI
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
19446248CFAW0011個VW【GOLF6】・AUDI【TT 8J】VW/AUDI
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
19446257CFAW0031個AUDI【A7】・【A8】AUDI
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
19446266CFAW0051個AUDI【A1】・VW【ポロ AW】VW/AUDI
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
19446275CFBE0041個BENZ Cクラス【W205】・Eクラス【W213】・GLC【X253】※外気用フィルター設定あり(品番:CFBE000)BENZ
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
19446291CFBM0071個BMW【G20】・【G01】/スープラ/右ハンドル【2019.5~】BMW/TOYOTA
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
19446300CFPO0051個ポルシェ マカン【95BCTL】・AUDI【Q5】AUDI/PORSCHE
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
19446309CFBE0021個BENZ Aクラス【W176】・Bクラス【W246】・CLA【W117】・GLA【X156】BENZ
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
19446318CFBE0011個BENZ Aクラス【W169】・Bクラス【W245】BENZ
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
19446327CFBM0011個BMW【E87】・【E90】・【E84】BMW
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
19446336CFBE0031個BENZ Cクラス【W204】・Eクラス【W212】・SL【W231】・GLK【X204】BENZ
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
19446345CFBM0091個BMW【E46】・【E83】BMW
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
19446361CFRE0011セット(2個)【カングー2】RENAULT
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
19446370CFBM0021セット(2個)BMW【F48】・MINI【F56】BMW/MINI
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
19446379CFBM0061セット(2個)BMW【F01】・【F10】BMW
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
19446388CFBM0101セット(2個)BMW【F25】・【F26】BMW
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
19446397CFBM0121セット(2個)BMW【G30】・【G05】BMW
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
19446406CFBE0051セット(2個)BENZ Mクラス/GLE【X166】・GL/GLS【X166】BENZ
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
19446415CFBM0081セット(2個)BMW【E70】・【F15】BMW
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
19446431CFBM0131セット(4個)BMW M3【F90】・【E92】BMW
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする