メルヘンアート
アウトドアコード カモ
引張強度180kgあり、非常に丈夫なコードです。ブレスレットやキーホルダーなどとして身につけておき、緊急時に結び目をほどいて仕様することも可能です。
材質
ポリエステル
長さ(m)
約5
引張強度(kg)
180
太さ(mm)
約3.0
内容量
1個
注意
※ロットによって多少色目の濃淡があります。予めご了承ください。 内側の白い芯が出てしまった場合は、芯と側がなじむように端からしごくと戻ります。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19444385
MRA1634N
サンドカモ
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19444401
MRA1635N
アーミーカモ
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19444410
MRA1636N
イタリアンカモ
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19444419
MRA1637N
フレンチカモ
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19444428
MRA1638N
レインボーカモ
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19444437
MRA1642N
ストロベリーカモ
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19444446
MRA1643N
ダイヤモンドカモ
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19444455
MRA1644N
キャンディカモ
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19444471
MRA1645N
フェスカモ
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください