曜日別特売

アウトドアコード ハイスペック

アウトドアコード ハイスペック - メルヘンアートアウトドアコード ハイスペック - メルヘンアートアウトドアコード ハイスペック - メルヘンアート

引張強度180kgあり、非常に丈夫なコードです。従来のアウトドアコードの芯に釣り糸や火付け用のロウ引きした麻ひも、針がなくても補修できるブラスワイヤーを仕込み、さらに機能性を持たせました。これでブレスレットやキーホルダーなどとして身につけておき、緊急時に結び目をほどいて仕様することも可能です。

材質ポリエステル長さ(m)約5内容芯の中身:ポリエステル芯 3本、釣り糸 1本、火付け用麻ひも 1本、補修用ブラスワイヤー 1本引張強度(kg)180太さ(mm)約3.0内容量1個
注意
※ロットによって多少色目の濃淡があります。予めご了承ください。 内側の白い芯が出てしまった場合は、芯と側がなじむように端からしごくと戻ります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19444568MRA1691Nマルチカモ
600
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
19444577MRA1692Nレッドカモ
600
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
19444586MRA1693Nイエローカモ
600
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする