メルヘンアート
アウトドアコード
引張強度180kgあり、非常に丈夫なコードです。ブレスレットやキーホルダーなどとして身につけておき、緊急時に結び目をほどいて仕様することも可能です。
材質
ポリエステル
長さ(m)
約5
引張強度(kg)
180
太さ(mm)
約3.0
内容量
1個
注意
※ロットによって多少色目の濃淡があります。予めご了承ください。 内側の白い芯が出てしまった場合は、芯と側がなじむように端からしごくと戻ります。
全20種類を絞り込む
色
選択してください
あさぎ
アクアマリン
アーミーグリーン
イエロー
イエローグリーン
オレンジ
カーキ
グリーン
スカイブルー
ダークレッド
ネイビー
パープル
ブラウン
ブラック
ブルー
ベージュ
ホワイト
マゼンタ
ライトパープル
レッド
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19444157
MRA1621N
レッド
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19444166
MRA1622N
マゼンタ
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19444175
MRA1623N
オレンジ
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
19444191
MRA1624N
イエロー
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19444200
MRA1625N
イエローグリーン
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19444209
MRA1626N
グリーン
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19444218
MRA1627N
スカイブルー
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19444227
MRA1628N
アクアマリン
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19444236
MRA1629N
ブルー
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
19444245
MRA1630N
パープル
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
19444261
MRA1639N
ホワイト
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
19444270
MRA1640N
カーキ
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19444279
MRA1641N
アーミーグリーン
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19444288
MRA1646N
ブラック
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19444297
MRA1647N
あさぎ
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
19444306
MRA1648N
ネイビー
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19444315
MRA1649N
ブラウン
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
19444331
MRA1657N
ダークレッド
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
19444340
MRA1658N
ライトパープル
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19444349
MRA1659N
ベージュ
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください