曜日別特売

スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要

スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 - YAMAZEN(山善)スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 - YAMAZEN(山善)スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 - YAMAZEN(山善)スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 - YAMAZEN(山善)スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 - YAMAZEN(山善)スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 - YAMAZEN(山善)スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 - YAMAZEN(山善)スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 - YAMAZEN(山善)

冷房・除湿・送風の1台3役 キャスター付きの移動式クーラー
設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます
ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます
除湿運転を搭載しているので湿度の上がる夏場や部屋干し時のジメジメもパワフルに除湿します
風量は弱・強の2段階で切替が可能です。使用シーンに合わせてお好みのパワーでお使いいただけます
冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属

用途スポットエアコン 移動式エアコン 設置工事不要 標準窓パネル キャスター付き付属品排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、リモコン、窓パネルA、窓パネルB、レール用アタッチメント×2、スポンジテープ、窓パネル固定用部品、単4電池×2本、テラス窓枠、排水ホース適合除湿能力:15/19L/日(50/60Hz)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)940/1080(50/60Hz)電源コード(m)約1.8騒音値(dB)約55保証期間メーカー:1年間使用環境温度(℃)18~35・30~90%(湿度)設定可能温度(℃)16~31冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)290冷房能力(kW)1.9/2.2(50/60Hz)内容量1台
取扱説明書:(1.38MB)
注意
※排熱ダクトの窓枠取り付けについて
※・高さ88cm-125.5cmの窓に対応しています
※鉄製の窓や特殊な窓には取り付けできないことがあります
※排熱ダクトのテラス窓枠取り付けタイプについて
※・高さ72~220cm窓の取り付けに対応
※・高さ125.5cm超~139.5cm未満の場合のみ非対応となります
※・高さ72cm超~82cm未満については、エアコン本体に付属するパネルをのこぎりなどで切断して調節下さい
※・鉄製の窓や特殊な窓には取り付けできないことがあります
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19446519YEC-S22(W)20本体のみ29.4×34.5×70.0
オープン
45,800
50,380(税込)
5日以内出荷
返品不可
19446458YECS22W+YCWP221【本体】20、【窓用パネル】1.2窓高さ72-220cm対応【本体】29.4×34.5×70.0、【窓用パネル】16.3×1.7×72-220
オープン
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする