充電式ランタンプラス懐中電灯

充電式ランタンプラス懐中電灯 - ムサシ充電式ランタンプラス懐中電灯 - ムサシ充電式ランタンプラス懐中電灯 - ムサシ充電式ランタンプラス懐中電灯 - ムサシ充電式ランタンプラス懐中電灯 - ムサシ充電式ランタンプラス懐中電灯 - ムサシ充電式ランタンプラス懐中電灯 - ムサシ充電式ランタンプラス懐中電灯 - ムサシ

日常でも災害時も役立つランタン

用途
非常時や日常生活での照明用として便利な充電式ランタンと懐中電灯です。
充電式ランタンと懐中電灯が一体となった多機能ライトです。
USB Type-C充電と給電機能を搭載し、スマホにも電力供給できます。
3色の点灯モード(白色・電球色・赤色)を選べます。
防雨型IP44設計で、屋内外で安心して使用可能です。
仕様充放電サイクル:500回質量(g)315電球(W)ランタン:3全光束250~5ルーメン 懐中電灯:6全光束寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92x92x118~186バッテリーリチウムイオン電池3.7V/3500mAh充電時間(時間)5.5設置場所屋内/屋外(保護等級IP44)再生材使用率(%)RL-02再生材使用使用内容量1個
取扱説明書:(1.62MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19449721RL-02
8,000
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする