用途日常は暮らしのあかり、非常時は守るあかり。
便利で頼りになるコンパクトなミニランタンです。全体を照らすランタンモードと先端のライトでスポットで照らせる懐中電灯機能を切替できます。
充電式で繰り返し使用可能です。
コンパクトながら十分な明るさで点灯。明るさを弱めることで点灯時間を長持ちさせることができます。モバイルバッテリーとしても仕様可能。最大1800mA給電ができます。
キャンプ、作業、防災
仕様充放電サイクル:1000回質量(g)135電球(W)ランタン:2全光束180~3ルーメン 懐中電灯:3全光束寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46x49x124バッテリーリチウムイオン電池3.6V/3200mAh充電時間(時間)3設置場所屋内/屋外(保護等級IP44)再生材使用率(%)RL-01再生材使用使用内容量1個