曜日別特売

LED充電式セーフティバンド(赤・青・緑の3色切替)SLA-02R

LED充電式セーフティバンド(赤・青・緑の3色切替)SLA-02R - GENTOSLED充電式セーフティバンド(赤・青・緑の3色切替)SLA-02R - GENTOSLED充電式セーフティバンド(赤・青・緑の3色切替)SLA-02R - GENTOSLED充電式セーフティバンド(赤・青・緑の3色切替)SLA-02R - GENTOSLED充電式セーフティバンド(赤・青・緑の3色切替)SLA-02R - GENTOSLED充電式セーフティバンド(赤・青・緑の3色切替)SLA-02R - GENTOS

ジェントス LED充電式セーフティバンド(赤・青・緑の3色切替)
ジョギング、ウォーキング、サイクリングで存在をアピール
反射板付きファスナーバンド付
充電池内蔵でUSB Type-Cケーブル(付属)で充電可能

用途1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディで小雨の中でも安心付属品USB Type-C ケーブル(20cm)寸法(mm)28×170×18質量(g)34電源リチウムポリマー充電池(3.7V 400mAh 1.48Wh)内蔵保護等級IPX4連続点灯時間(時間)赤:【点灯】20【点滅】60h / 緑:【点灯】30【点滅】80 / 青:【点灯】21【点滅】90落下耐久(m)1内容量1台
注意
※リチウムポリマー充電池(3.7V 400mAh 1.48Wh)内蔵
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19449730SLA-02R
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト・タスキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする