曜日別特売

充電式うすうすタッチレスセンサーライト

充電式うすうすタッチレスセンサーライト - ムサシ充電式うすうすタッチレスセンサーライト - ムサシ充電式うすうすタッチレスセンサーライト - ムサシ充電式うすうすタッチレスセンサーライト - ムサシ充電式うすうすタッチレスセンサーライト - ムサシ充電式うすうすタッチレスセンサーライト - ムサシ充電式うすうすタッチレスセンサーライト - ムサシ充電式うすうすタッチレスセンサーライト - ムサシ

かざすと点灯・消灯

用途
手をかざすと点灯、もう一度かざすと消灯します
。手をかざし続けると無段階で明るさを調整できます。
充電式で繰り返し使えます。
コードレスだから様々なシーンで活躍。
薄型なので色々な場所で活躍します。
収納モードに切り替えると、開けると点灯、閉じると消灯に動作が変わります。引き出しやロッカーに設置すると便利です。
点灯時間

連続3時間(100%点灯時)、連続30時間(10%点灯時)
仕様充放電サイクル:300回質量(g)75電球(W)0.6 全光束50ルーメン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×7×40バッテリーリチウムイオン電池3.7V/500mAh探知能力反射型フォトセンサーセンサー探知範囲約5cm充電時間(時間)2設置場所屋内用再生材使用率(%)ASC-805再生材使用使用USB端子:Type-C内容量1個
取扱説明書:(1.6MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19449669ASC-805
4,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする