自動開閉遮光折りたたみ傘(軽量タイプ)

自動開閉遮光折りたたみ傘(軽量タイプ) - MARKLESS STYLE自動開閉遮光折りたたみ傘(軽量タイプ) - MARKLESS STYLE自動開閉遮光折りたたみ傘(軽量タイプ) - MARKLESS STYLE自動開閉遮光折りたたみ傘(軽量タイプ) - MARKLESS STYLE

本体重量は約220gの超軽量タイプの自動開閉遮光折りたたみ傘です。
強い日差しから守ってくれる安心の遮光タイプで、
晴れの日も雨の日も活躍する晴雨兼用傘です。
またコンパクトなサイズ感なので、バッグにも入れやすく持ち運びにもぴったりです。
ブラックの骨部分とマット仕上げの持ち手が高見えするデザインです。

材質ポンジ(ポリエステル)、アルミ、グラスファイバー 他寸法(mm)【親骨】490折りたたみ寸法(mm)240内容量1セット(5本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19448156TU-0005-006ネイビーネイビー
17,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
19448165TU-0005-009ブラックブラック
17,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
19448181TU-0005-044オフホワイトオフホワイト
17,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする