曜日別特売

コンパクト5段UV折りたたみ傘

コンパクト5段UV折りたたみ傘 - MARKLESS STYLEコンパクト5段UV折りたたみ傘 - MARKLESS STYLEコンパクト5段UV折りたたみ傘 - MARKLESS STYLE

コンパクトに折りたたむことができる折りたたみ傘です。
中骨から5段階に畳める使用になっている為、コンパクトでカバンの中でかさばりません。
晴雨兼用傘でUVカット機能が付いているので、日傘としてもご利用頂けます。
色展開は4色で、新たに大人かわいいグレーとスモークブルーを展開しています。

材質ポンジ(ポリエステル)、スチール 他寸法(mm)【親骨】530折りたたみ寸法(mm)175内容量1セット(5本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19448269TS-1789-006ネイビーネイビー
15,500
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
19448278TS-1789-009ブラックブラック
15,500
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
19448287TS-1789-011グレーグレー
15,500
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
19448296TS-1789-041スモークブルースモークブルー
15,500
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする