曜日別特売

大判耐風UV折りたたみ傘(セミオートタイプ)

大判耐風UV折りたたみ傘(セミオートタイプ) - MARKLESS STYLE大判耐風UV折りたたみ傘(セミオートタイプ) - MARKLESS STYLE大判耐風UV折りたたみ傘(セミオートタイプ) - MARKLESS STYLE大判耐風UV折りたたみ傘(セミオートタイプ) - MARKLESS STYLE

強い風でひっくり返っても簡単に戻る! 風の日も安心して持ち歩ける耐風折りたたみ傘です。
まとめやすいセミオートタイプで、傘を開いた状態で中棒にあるボタンを押すと自動で傘がまとまります。
UVカット機能もあり晴雨兼用で日傘としてもご使用いただけます。
大きさは60cmと大判タイプなので雨を防ぎやすく男性でも安心してご利用いただけます。
色はシックで使いやすい3色展開です。

材質ポンジ(ポリエステル)、スチール 他寸法(mm)【親骨】600折りたたみ寸法(mm)260内容量1セット(5本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19448235TS-1787-006ネイビーネイビー
18,100
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
19448251TS-1787-009ブラックブラック
18,100
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
19448260TS-1787-025カーキカーキ
18,100
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする