MARKLESS STYLE
大判耐風UV折りたたみ傘
強い風でひっくり返っても簡単に戻る! 風の日も安心して持ち歩ける耐風折りたたみ傘です。
60cmのパネルで荷物が多い日にも安心です!
UVカット機能もあり晴雨兼用で日傘としてもご使用いただけます。
材質
ポンジ(ポリエステル)、グラスファイバー 他
寸法(mm)
【親骨】600
折りたたみ寸法(mm)
265
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19448305
TS-1303-006
ネイビー
ネイビー
¥
14,250
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19448321
TS-1303-009
ブラック
ブラック
¥
14,250
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください