MARKLESS STYLE
スリムボトルUV折りたたみ傘
濡れた傘も安心して携帯できるボトルケース付の折りたたみ傘です。
UVカット機能付きで晴雨兼用で日傘としてもお使いいただけます。
材質
ケース/飽和ポリエステル樹脂 他、本体/ポンジ(ポリエステル)、スチール 他
寸法(mm)
【親骨】500
ケース寸法(mm)
Φ52×236
折りたたみ寸法(mm)
225
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19448330
TS-1286-009
ブラック×ブラック
ブラック×ブラック
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19448339
TS-1286-044
ホワイト×ネイビー
ホワイト×ネイビー
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください