曜日別特売

超軽量スリム遮光折りたたみ傘

超軽量スリム遮光折りたたみ傘 - MARKLESS STYLE超軽量スリム遮光折りたたみ傘 - MARKLESS STYLE超軽量スリム遮光折りたたみ傘 - MARKLESS STYLE超軽量スリム遮光折りたたみ傘 - MARKLESS STYLE超軽量スリム遮光折りたたみ傘 - MARKLESS STYLE

超軽量!持ち運びにぴったりな遮光折りたたみ傘です。
本体重量は約150gと超軽量かつ、
500mlペットボトルよりも細いすっきりとしたデザインでバッグにも入れやすい仕様です。
強い日差しから守ってくれる安心の遮光タイプで、
晴れの日も雨の日も活躍する晴雨兼用傘です。

材質ポンジ(ポリエステル)、アルミ、グラスファイバー 他寸法(mm)【親骨】500折りたたみ寸法(mm)210内容量1セット(5本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19448120TU-0004-006ネイビーネイビー
14,500
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
19448129TU-0004-009ブラックブラック
14,500
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
19448138TU-0004-030ライトピンクライトピンク
14,500
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
19448147TU-0004-044ミルキーホワイトミルキーホワイト
14,500
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする