曜日別特売

自動開閉遮光折りたたみ傘 (スムーズ収納タイプ)

自動開閉遮光折りたたみ傘 (スムーズ収納タイプ) - MARKLESS STYLE自動開閉遮光折りたたみ傘 (スムーズ収納タイプ) - MARKLESS STYLE自動開閉遮光折りたたみ傘 (スムーズ収納タイプ) - MARKLESS STYLE自動開閉遮光折りたたみ傘 (スムーズ収納タイプ) - MARKLESS STYLE自動開閉遮光折りたたみ傘 (スムーズ収納タイプ) - MARKLESS STYLE

遮光率100%生地使用の折り畳み日傘です。
持ち手部分のボタンを押すことで軽い力でも楽に自動開閉することができ、
さらに持ち運びやすい重さを実現しました。
遮光率が高く、日焼け対策や真夏の熱中症対策としてはもちろん、雨傘としての使用も可能です。

材質ポンジ(ポリエステル)、アルミ、グラスファイバー 他寸法(mm)【親骨】530折りたたみ寸法(mm)280内容量1セット(5本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19448190TU-0002-006ネイビーネイビー
19,900
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
19448199TU-0002-009ブラックブラック
19,900
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
19448208TU-0002-025オリーブオリーブ
19,900
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
19448217TU-0002-041スモークブルースモークブルー
19,900
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
19448226TU-0002-044オフホワイトオフホワイト
19,900
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする