曜日別特売

アドブルー(AdBlue)車用高品位尿素水

アドブルー(AdBlue)車用高品位尿素水 - 伊藤忠エネクスアドブルー(AdBlue)車用高品位尿素水 - 伊藤忠エネクスアドブルー(AdBlue)車用高品位尿素水 - 伊藤忠エネクスアドブルー(AdBlue)車用高品位尿素水 - 伊藤忠エネクスアドブルー(AdBlue)車用高品位尿素水 - 伊藤忠エネクスアドブルー(AdBlue)車用高品位尿素水 - 伊藤忠エネクスアドブルー(AdBlue)車用高品位尿素水 - 伊藤忠エネクスアドブルー(AdBlue)車用高品位尿素水 - 伊藤忠エネクス

「尿素SCR(Selective Catalytic Reduction:選択(的)触媒還元)システム」に使用する尿素水は、システム保護と性能の確保という観点から非常に高いスペックが求められており、スペックを満たす製品のみがドイツ自動車工業会(VDA)が認めた「AdBlue®」を名乗ることができます。つまり「AdBlue®」とは、「高品位尿素水」であることの証明なのです。これは全世界的に使用されている商標であり、欧米及び日本国内自動車各社は尿素SCRシステムに対し「AdBlue®」を使用することを指定・推奨しています。
伊藤忠エネクスでは環境問題に対する取り組みの一環として、この「AdBlue®」の販売を行っております。

JIS規格JIS K 2247-1 JQO321003グリーン購入法適合
注意
※2026年1月追記:アドブルー5Lハンディキューブ(注文コード:19448400)に関しては、サプライヤー在庫限りで販売終了となります。ご了承ください。
※AdBlueは危険物ではありませんが、下記にご注意ください。
※1.万が一目に入ったり皮膚についた場合は真水で15分程度洗ってください。
※2.残液を廃棄する場合には産廃業者へ処分を委託してください。
※3.ステンレス以外の金属接触不可。
※4.異物混入不可。
※AdBlue保存可能期間:10℃以下/36カ月 25℃以下/18カ月 30℃以下/12カ月 35℃以下/6カ月 36℃以上/-
※直射日光に当たらない場所で保存してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19448391BIB10L1箱(10L)
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
194484005L1個(5L)
オープン
1,780
1,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする