曜日別特売

研磨角シート

研磨角シート - ヤナセ(柳瀬)

金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨、自動車補修研磨の作業に最適です。

用途金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨に。自動車補修研磨作業に。砥材アルミナ長さ(mm)175幅(mm)95内容量1セット(200枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19467300DPK95175A4A-M60(#)95175
オープン
35,980
39,578(税込)
41日以内出荷
返品不可
19467309DPK95175A5A-M80(#)95175
オープン
32,980
36,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
19467318DPK95175A6A-M100(#)95175
オープン
29,980
32,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
19467327DPK95175A7A-M120(#)95175
オープン
29,980
32,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
19467336DPK95175A9A-M180(#)95175
オープン
29,980
32,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
19467345DPK95175A10A-M240(#)95175
オープン
29,980
32,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
19467361DPK95175A11A-M320(#)95175
オープン
29,980
32,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
19467370DPK95175A12A-M400(#)95175
オープン
29,980
32,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする