ヤナセ(柳瀬)
ロボトップ
自動機やロボットに対応する長寿命タイプです。
用途
ビート取りやバリ取りに。
砥材
セラミック
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
対応材質
鉄、ステンレス、アルミ
適合用途
ビート取り、バリ取り
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
穴径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19467379
LTOP100S3
40(#)
15
100
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19467388
LTOP100S4
60(#)
15
100
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19467397
LTOP100S5
80(#)
15
100
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19467406
LTOP125S3
40(#)
22
125
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください