ヤナセ(柳瀬)
ユニロンサテンバフ
重ね合わせで使用幅が自由に選べ、合せ目のスジが入りません。
粒度
120
穴径(Φmm)
25.4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2300
外径(Φmm)
200
適合用途
鏡面
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19500690
NSTB-200-25.4-#120
¥
5,630
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください