ヤナセ(柳瀬)
ユニロンサテンバフ
重ね合わせで使用幅が自由に選べ、合せ目のスジが入りません。
穴径(Φmm)
25.4
適合用途
鏡面
内容量
1個
全11種類を絞り込む
粒度
120
240
320
600
外径(Φmm)
150
200
250
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19501031
NSTB-150-25.4-#120
120
3100
150
¥
4,830
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
23日以内出荷
返品不可
19501040
NSTB-150-25.4-#240
240
3100
150
¥
4,830
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
23日以内出荷
返品不可
19501049
NSTB-150-25.4-#320
320
3100
150
¥
4,830
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
23日以内出荷
返品不可
19501058
NSTB-150-25.4-#600
600
3100
150
¥
4,830
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
23日以内出荷
返品不可
19501067
NSTB-200-25.4-#240
240
2300
200
¥
5,630
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
23日以内出荷
返品不可
19501076
NSTB-200-25.4-#320
320
2300
200
¥
5,630
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
23日以内出荷
返品不可
19501085
NSTB-200-25.4-#600
600
2300
200
¥
5,630
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
23日以内出荷
返品不可
19501101
NSTB-250-25.4-#120
120
1900
250
¥
8,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
19501110
NSTB-250-25.4-#240
240
1900
250
¥
8,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
19501119
NSTB-250-25.4-#320
320
1900
250
¥
8,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
19501128
NSTB-250-25.4-#600
600
1900
250
¥
8,850
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください