ヤナセ(柳瀬)
ユニロンサテンバフ Eタイプ
ソフトなナイロン不織布がワークの削り過ぎずに研磨します。
用途
サテン仕上げ、バリ取り、ヘアーライン研磨仕上げに。
粒度
120
穴径(Φmm)
25.4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2300
外径(Φmm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19505301
NSTB-E2007
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください