ヤナセ(柳瀬)
軸付カートリッジロール ストレート型
摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき
用途
細部の研磨やバリ取りに適しています。
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
幅(mm)
粒度
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19506186
RS6254
3
25
60
6
¥
5,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506195
RS6255
3
25
80
6
¥
5,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506211
RS104012
6
40
400
10
¥
6,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506220
RS15407
6
40
120
15
¥
7,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506229
RS15408
6
40
150
15
¥
7,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506238
RS15409
6
40
180
15
¥
7,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506247
RS154010
6
40
240
15
¥
7,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506256
RS154011
6
40
320
15
¥
7,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506265
RS154012
6
40
400
15
¥
7,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506281
RS19254
6
25
60
19
¥
8,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506290
RS19255
6
25
80
19
¥
8,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
19506299
RS19256
6
25
100
19
¥
8,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506308
RS19257
6
25
120
19
¥
8,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506317
RS19258
6
25
150
19
¥
8,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506326
RS19259
6
25
180
19
¥
8,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506335
RS192510
6
25
240
19
¥
8,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506351
RS192511
6
25
320
19
¥
8,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506360
RS192512
6
25
400
19
¥
8,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506369
RS19404
6
40
60
19
¥
8,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506378
RS6256
3
25
100
6
¥
5,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506387
RS6257
3
25
120
6
¥
5,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506396
RS6258
3
25
150
6
¥
5,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506405
RS6259
3
25
180
6
¥
5,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506421
RS62511
3
25
320
6
¥
5,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506430
RS62512
3
25
400
6
¥
5,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506439
RS102534
3
25
60
10
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506448
RS102535
3
25
80
10
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506457
RS102536
3
25
100
10
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506466
RS102538
3
25
150
10
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506475
RS102539
3
25
180
10
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506491
RS1025310
3
25
240
10
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506500
RS1025311
3
25
320
10
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506509
RS1025312
3
25
400
10
¥
6,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
41日以内出荷
返品不可
19506518
RS10254
6
25
60
10
¥
5,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください